Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NØYAKTIG PRODUKTERTE PRODUKTER GRUPPE 2JHC9 Shim Round Min Id 0.313 Inch - Pakke med 25 | AC2ERT

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP 2JHC9 Shim Rund Min Id 0.313 tommer - Pakke med 25

På lager
Vare: AC2ERT Modell: 2JHC9

Få tak i det Mai 20, mandag
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
399NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakshim
Inne i Dia.0.313 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.0.505 "
Rockwell HardnessB80
Strekkfasthet70,000 psi
Tykkelse0.005 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.0005 "
typenRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelseTykkelse Toleransepk. Antall.Pris
NØYAKTIG PRODUKTERTE PRODUKTER GRUPPE 2JGZ1 Shim Round Min Id 0.188 Inch - Pakke med 25 | AC2EQP 2JGZ10.188 "0.255 "0.001 "+/- 0.0005 "25383NOK
NØYAKTIG PRODUKTERTE PRODUKTER GRUPPE 2JGZ2 Shim Round Min Id 0.188 Inch - Pakke med 25 | AC2EQQ 2JGZ20.188 "0.255 "0.002 "+/- 0.0005 "25322NOK
NØYAKTIG PRODUKTERTE PRODUKTER GRUPPE 2JGZ5 Shim Round Min Id 0.188 Inch - Pakke med 25 | AC2EQU 2JGZ50.188 "0.255 "0.005 "+/- 0.0005 "25347NOK
NØYAKTIG PRODUKTERTE PRODUKTER GRUPPE 2JGZ6 Shim Round Min Id 0.188 Inch - Pakke med 25 | AC2EQV 2JGZ60.188 "0.255 "0.006 "+/- 0.0005 "1382NOK
NØYAKTIG PRODUKTERTE PRODUKTER GRUPPE 2JGZ7 Shim Round Min Id 0.188 Inch - Pakke med 25 | AC2EQW 2JGZ70.188 "0.255 "0.008 "+/- 0.0005 "1332NOK
NØYAKTIG PRODUKTERTE PRODUKTER GRUPPE 2JGZ8 Shim Round Min Id 0.188 Inch - Pakke med 25 | AC2EQX 2JGZ80.188 "0.255 "0.01 "+/- 0.001 "1382NOK
NØYAKTIG PRODUKTERTE PRODUKTER GRUPPE 2JGZ9 Shim Round Min Id 0.188 Inch - Pakke med 25 | AC2EQY 2JGZ90.188 "0.255 "0.012 "+/- 0.001 "25322NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP 2JHC9 Shim Rund Min Id 0.313 tommer - Pakke med 25
399NOK / enhet