ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP

Accurate Manufactured Products Group (AMPG) produserer bransjestandard festemidler som er ideelle for bruk i konstruksjon, rørleggerarbeid, landbruk og kjemisk industri. Les mer

filtre

Fasteners

maskinering

kraftoverføring

Plumbing

Håndverktøy

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

Fasteners filtre

SkruerVis alle

  • Bindende tønner

    Bindetønner består av et innvendig gjenget fat som passer gjennom den ene siden av et hull og passer med en bindeskrue som tres inn i løpet fra den andre siden. De klemmer tykke materialer, elektriske deler eller dokumenter sammen.

  • Sekskantskruer
  • Skulderskruer

    Skulderskruer har en skulder mellom den gjengede delen og hodet. Skulderen gir en jevn og presis lageroverflate for roterende deler, som fungerer som avstandsstykke eller lagerflate for lineære applikasjoner.

  • Umbrakoskruer

    Innvendig hodeskruer har en sekskantet utsparing i hodet slik at en skiftenøkkel eller driver kan stramme eller løsne dem. Vanligvis brukt i applikasjoner som krever en lav profil og høy styrke festemidler som maskineri, elektronikk og bilapplikasjoner.

NøtterVis alle

  • Flensnøtter

    Ha en sirkulær flens i den ene enden for å fordele belastningen og gi en større bæreflate. Brukes i konstruksjon, maskiner og andre tunge applikasjoner. Grove, fine og metrisk-gjengede varianter tilgjengelig.

  • hex Nøtter

    Sekskantmuttere fester bolter, skruer og andre gjengede festemidler. Den sekskantede formen gjør det enkelt å stramme og løsne ved hjelp av en skiftenøkkel eller tang. Tilgjengelig i fine, grove og metriske gjenger.

  • Panelmutter

    Panelmuttere brukes i metall- og trebearbeidingsapplikasjoner. Ha et T-formet hode som passer inn i en spor/kanal. Vanligvis brukt med en skrue/bolt for å feste paneler til en overflate. Varianter av messing og nylon er tilgjengelig.

bolterVis alle

  • Boltsortiment

    Samling av bolter i forskjellige størrelser, stiler og materialer pakket sammen i et praktisk sett eller sett. Tilgjengelig i truss og arkitektoniske hodestiler.

  • Maskinbolter

    Maskinbolter fester to gjenstander sammen. Ha et glatt sylindrisk skaft med en gjenget del og et hode i den ene enden. Tilgjengelig i både delvis- og helgjengede varianter.

SkiverVis alle

  • Flatvaskere

    Flate skiver er små, skiveformede komponenter som brukes med skruer, bolter og muttere for å fordele belastningen, hindre løsnede og gi elektrisk isolasjon.

TrådinnsatsVis alle

  • Mutterinnsatser

    Metallkomponenter satt inn i borede hull for å gi en sterk og permanent innvendig gjenge. Vanligvis brukt der det gjengede hullet har strippet, skadet eller utslitt eller der brukere trenger en sterkere gjenge for en bestemt applikasjon.

Om NØYAKTIG PRODUKTEDE PRODUKTER GROUP

Den nøyaktige MFD-produktkatalogen inkluderer bindestolper, skulderbolter, skiver, shims og muttere. Nøyaktige MFD-produkter arkitektoniske bolter brukes til å feste to gjenstander sammen uten å kreve en tråd. Disse boltene er ideelle for applikasjoner som krever en sikker og problemfri drift. Disse boltene er tilgjengelige i bronsebelagt stål, forkrommet stål og messinglakkert stålvarianter med alternativer for vanlig, bronse og kromfinish. Merkets panelmuttere er tynnere enn låsemuttere, ideelle for trange steder eller der det kreves en lav profil, for eksempel i volumkontroller, bryterfester og elektrisk inventar. Velg mellom et bredt utvalg av disse boltene, flate skivene og klemmesettene, tilgjengelig på Raptor Supplies.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Nøyaktige MFD-produkters MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Grainger-, Unistrut- og Lyon-modellnumre. Så hvis du ser etter konkurrerende varer som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende nøyaktige MFD-produkter tilgjengelig.

Levering

Chrislynn-innsatsene er små i størrelse og leveres i flere deler, og krever derfor forsiktig innpakning, da noen produkter kan bli skadet under frakt. Derfor blir de levert med budforsendelse og ikke luftfrakt for minimum nedetid.

Store handelsnavn

Z-svingbare ankere

De er designet for justering av forlengelsesfjærer uten vridning. Mens spenningen på forlengelsesfjærer økes, vrir fjæren seg når fjærankeret strammes. Disse 18-8 rustfritt stål u...Les meg 

NØYAKTIG PRODUKTERTE PRODUKTER GRUPPE Konkurransefordeler

Art Dart

Art Darts forvandler en standard trykknål til en tradisjonell, moderne avstandsenhet, som forhindrer store hull i vegger og sikrer rask og enkel installasjon. De er laget av aluminium og kommer montert på en høykvalitets trykstift med avtagbar gjenget hette.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor ligger hovedkvarteret for Accurate Manufactured Products Group?

AMFG har sitt hovedkvarter i Indianapolis, Indiana.

Hva er de forskjellige typene trådklasser?

  • 1A og 1B: For tøffe kommersielle kvalitetsarbeid der det ønskes en løs passform for spin-on montering.
  • 2A og 2B: De er den aksepterte standarden for de fleste kommersielle muttere, bolter og skruer.
  • 3A og 3B: De brukes når det er nødvendig med en tett passform mellom sammenkoblende deler for arbeid av høy kvalitet.

Hvilken type gjenger er tilgjengelig med merkets festemidler?

  • UNC
  • UNF
  • UNEF
  • UNR
  • Rullede tråder
  • Klipp tråder

Hva er forskjellen mellom UNC, UNF og UNEF trådtyper?

  • UNC - Disse Unified National Coarse-gjengene har grove mellomrom for å tillate stramming med få svinger.
  • UNF - Disse Unified National Fine-trådene har fin avstand som gjør dem mindre utsatt for å løsne når de vibrerer.
  • UNEF - Disse Unified National Extra Fine-gjengene har ekstra fine avstander som krever en svært kort avstand med hver sving, noe som tillater trinnvise og presise justeringer.

Merke eksklusive produkter