POWER FIRST Mellomliggende kabelbånd


filtre
Grunnleggende materiale: nylon , Design: standard , Plikt: Mellom , Metalldetekterbar: Nei , Temp. Område: -40 grader til 185 grader F , Tykkelse: 0.045 " , Verktøykode: A , Bredde: 0.14 "
StilModellFARGEInnendørs / utendørsLengdeMaterialeMaks. Bundle Dia.StrekkfasthetUL typepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
36J142
SvartInnendørs / utendørs9.8 "Nylon 6/62.56 "40.46 lb.1110072NOK
B
36J138
SvartInnendørs / utendørs5.9 "Nylon 6/61.38 "40 lb.21100138NOK
A
36J146
SvartInnendørs / utendørs11 "Nylon 6/63.15 "40.46 lb.11100178NOK
C
36J148
SvartInnendørs / utendørs11 "Nylon 6/63.15 "40.46 lb.11500824NOK
A
36J144
SvartInnendørs / utendørs9.8 "Nylon 6/62.56 "40.46 lb.111000695NOK
D
36J214
BlåInnendørs / utendørs5.9 "Nylon 6.61.38 "40 lb.2110037NOK
D
36J224
BlåInnendørs / utendørs7.9 "Nylon 6.61.97 "40 lb.2110098NOK
E
36J223
GrønnInnendørs / utendørs7.9 "Nylon 6.61.97 "40 lb.2110048NOK
E
36J213
GrønnInnendørs / utendørs5.9 "Nylon 6.61.38 "40 lb.2110037NOK
F
36J139
Naturliginnendørs Only5.9 "Nylon 6/61.38 "40 lb.211000890NOK
G
36J141
Naturliginnendørs Only9.8 "Nylon 6/62.56 "40.46 lb.1110082NOK
F
36J137
Naturliginnendørs Only5.9 "Nylon 6/61.38 "40 lb.2110099NOK
F
36J145
Naturliginnendørs Only11 "Nylon 6/63.15 "40.46 lb.11100149NOK
H
36J147
Naturliginnendørs Only11 "Nylon 6/63.15 "40.46 lb.11500780NOK
F
36J143
Naturliginnendørs Only9.8 "Nylon 6/62.56 "40.46 lb.111000641NOK
I
36J222
oransjeInnendørs / utendørs7.9 "Nylon 6.61.97 "40 lb.2110043NOK
I
36J212
oransjeInnendørs / utendørs5.9 "Nylon 6.61.38 "40 lb.2110038NOK
J
36J211
RødInnendørs / utendørs5.9 "Nylon 6.61.38 "40 lb.2110037NOK
J
36J221
RødInnendørs / utendørs7.9 "Nylon 6.61.97 "40 lb.2110055NOK
K
36J220
GulInnendørs / utendørs7.9 "Nylon 6.61.97 "40 lb.2110048NOK
K
36J210
GulInnendørs / utendørs5.9 "Nylon 6.61.38 "40 lb.2110037NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?