Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 36J211 Mellomliggende kabelbånd 5.9 tommers lengde - pakke med 100 | AC6UVH

POWER FIRST 36J211 mellomliggende buntebånd 5.9 tommers lengde - pakke med 100 stk.

På lager
Vare: AC6UVH Modell: 36J211
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
37NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMellomliggende kabelbånd
Grunnleggende materialenylon
FARGERød
utformingstandard
DutyMellom
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
Lengde5.9 "
MaterialeNylon 6.6
Maks. Bundle Dia.1.38 "
MetalldetekterbarNei
Temp. Område-40 grader til 185 grader F
Strekkfasthet40 lb.
Tykkelse0.045 "
VerktøyskodeA
UL type21
Bredde0.14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0743
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInnendørs / utendørsLengdeMaterialeMaks. Bundle Dia.StrekkfasthetUL typepk. Antall.Pris
POWER FIRST 36J137 Mellomliggende kabelbånd 5.9 tommers lengde - pakke med 100 | AC6URP 36J137Naturliginnendørs Only5.9 "Nylon 6/61.38 "40 lb.2110099NOK
POWER FIRST 36J138 Mellomliggende kabelbånd 5.9 tommers lengde - pakke med 100 | AC6URQ 36J138SvartInnendørs / utendørs5.9 "Nylon 6/61.38 "40 lb.21100138NOK
POWER FIRST 36J139 Mellomliggende kabelbånd 5.9 tommers lengde - pakke med 1000 | AC6URR 36J139Naturliginnendørs Only5.9 "Nylon 6/61.38 "40 lb.211000890NOK
POWER FIRST 36J141 Mellomkabelbånd 9.8 tommers lengde - pakke med 100 stk | AC6URU 36J141Naturliginnendørs Only9.8 "Nylon 6/62.56 "40.46 lb.1110082NOK
POWER FIRST 36J142 Mellomkabelbånd 9.8 tommers lengde - pakke med 100 stk | AC6URV 36J142SvartInnendørs / utendørs9.8 "Nylon 6/62.56 "40.46 lb.1110072NOK
POWER FIRST 36J143 Mellomkabelbånd 9.8 tommers lengde - pakke med 1000 | AC6URW 36J143Naturliginnendørs Only9.8 "Nylon 6/62.56 "40.46 lb.111000641NOK
POWER FIRST 36J144 Mellomkabelbånd 9.8 tommers lengde - pakke med 1000 | AC6URX 36J144SvartInnendørs / utendørs9.8 "Nylon 6/62.56 "40.46 lb.111000695NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 36J211 mellomliggende buntebånd 5.9 tommers lengde - pakke med 100 stk.
37NOK /pakke