DBI-SALA Selvtrekkende livslinjer


filtre
StilModellLåsing Forankringstilkobling KroktypeForankringskrok PortåpningKabeldia.Låsesele Tilkobling KroktypeAntall benStropp breddeStrekkfasthetVisuell belastningsindikatorPris (eks. mva)
A
3400827
--3 / 16 "-1-3000 lbs.Ja19 100 NOK
B
3102000
-2.25 "-Quick Connect21"5000 lb.Nei8 812 NOK
C
3500228
5K snapkrok3 / 4 "3 / 16 "Snap krok21.25 "4200 lb.Ja11 338 NOK
D
3500213
5K snapkrok3 / 4 "3 / 16 "Snap krok11.25 "4200 lb.Ja6 052 NOK
E
3101214
Aluminium karabinkrok11 / 16 "-Snap krok i aluminium125 / 32 "4900 lb.-3 314 NOK
F
3500231
Aluminium låsende armeringshake2.5 "3 / 16 "Snap krok2-4200 lb.Ja11 943 NOK
G
3500216
Aluminium låsende armeringshake2.5 "3 / 16 "Snap krok1-4200 lb.Ja6 528 NOK
H
3500215
Låsing av krok i aluminium1"3 / 16 "Snap krok1-4200 lb.Ja5 773 NOK
I
3101276
Låsing av krok i aluminium3 / 4 "-To benkontakt225 / 32 "4900 lb.-6 496 NOK
J
3500230
Låsing av krok i aluminium1"3 / 16 "Snap krok2-4200 lb.Ja10 008 NOK
K
3101277
Aluminium armeringskrok2.25 "-To benkontakt225 / 32 "4900 lb.-7 545 NOK
L
3101236
Aluminium armeringskrok2.25 "-Aluminium karabinkrok125 / 32 "4900 lb.-3 719 NOK
M
3500247
Aluminium armeringskrok2.25 "3 / 16 "Snap krok1-4200 lb.Ja5 376 NOK
N
3101009
Førerhusmontering-1"Selvlåsende snapkrok13 / 4 "5000 lb.Ja949NOK
A
3400800
Karabinkrok-3 / 16 "Snap1-3000 lbs.Ja26 946 NOK
O
3500229
Karabinkrok3 / 4 "3 / 16 "Snap krok2-4200 lb.Ja10 766 NOK
P
3504485
Karabinkrok-3 / 16 "Snap1-3000 lbs.Ja27 047 NOK
Q
3504550
Karabinkrok11 / 16 "3 / 16 "Selvlåsende snapkrok1-4200 lb.Ja28 163 NOK
A
3400825
Karabinkrok-3 / 16 "Snap1-3000 lbs.Ja18 707 NOK
A
3400802
Karabinkrok-3 / 16 "Snap1-3000 lbs.Ja30 182 NOK
P
3504486
Karabinkrok-3 / 16 "Snap1-3000 lbs.Ja31 142 NOK
R
3504451
Karabinkrok-3 / 16 "Snap1-3000 lbs.Ja23 982 NOK
Q
3504552
Karabinkrok11 / 16 "3 / 16 "Selvlåsende snapkrok1-3700 lb.Ja30 297 NOK
S
3500214
Karabinkrok3 / 4 "3 / 16 "Snap krok1-4200 lb.Ja5 928 NOK
T
3101217
Flat stål armeringskrok2.5 "-Karabinkrok125 / 32 "4900 lb.-3 747 NOK
U
3101280
Flat stål armeringskrok2.5 "-To benkontakt225 / 32 "4900 lb.-7 853 NOK
V
3102003
Flat stål armeringskrok2.25 "1"Innebygd kontakt21"3000 lbs.Ja1 063 NOK
W
3500227
Låsing av armeringsjern2.5 "3 / 16 "Snap krok2-4200 lb.Ja11 576 NOK
X
3101279
Snap krok3 / 4 "-To benkontakt225 / 32 "4900 lb.-6 217 NOK
R
3504450
Snap krok-3 / 16 "Karabinkrok1-3000 lbs.Ja25 533 NOK
Y
3101366
Snap krok3 / 4 "-Sele -kontakt125 / 32 "5000 lb.Ja4 887 NOK
R
3504430
Snap krok-3 / 16 "Karabinkrok1-3000 lbs.Ja23 999 NOK
Z
3101215
Snap krok11 / 16 "-Karabinkrok125 / 32 "4900 lb.-2 813 NOK
A1
3101374
Snap krok3 / 4 "-Selvlåsende/selvlukkende Twin Ben Harness Connector225 / 32 "5000 lb.Ja9 243 NOK
R
3504433
Snap krok-3 / 16 "-1-3000 lbs.Ja14 846 NOK
B1
3500212
Stållåsende armeringshake2.5 "3 / 16 "Snap krok1-4200 lb.Ja6 345 NOK
C1
3500210
Låsekrok i stål3 / 4 "3 / 16 "Snap krok1-4200 lb.Ja6 095 NOK
D1
3500225
Låsekrok i stål3 / 4 "3 / 16 "Snap krok2-4200 lb.Ja10 526 NOK
E1
3500211
Svingbar Snap Hook3 / 4 "3 / 16 "Snap krok1-4200 lb.Ja6 280 NOK
F1
3500226
Svingbar Snap Hook3 / 4 "3 / 16 "Snap krok2-4200 lb.Ja9 843 NOK
G1
3101252
Svingbar forankringssløyfe--Snap krok125 / 32 "4900 lb.-2 763 NOK
H1
3102100
Binde tilbake3 / 4 "-Innebygd kontakt21"3000 lbs.Ja8 590 NOK
I1
3101300
Binde tilbake3 / 4 "-Binde tilbake13 / 4 "3000 lbs.Ja5 483 NOK

Selvtrekkende livslinjer

DBI-SALA selvinntrekkende livliner er ideelle for å redusere farer for å snuble, snuble eller slepe i energi-, transport-, bygg- og anleggsindustrien. Disse livlinene lar brukeren bevege seg bort fra ankerpunktet. De er integrert med patenterte selvlåsende karabinkroker som er brukervennlige og spesielt designet for å åpne og koble til uten å komme tommel eller fingre i veien. De har nitrilgummi-deksel med nylon, stål, Kevlar og Dyneema-nettlinje som har anker og kroker for å tåle maksimal vektkapasitet på 310 eller 420 lb. Velg fra et bredt utvalg av disse selvuttrekkende livlinene, tilgjengelig i varianter med enkelt og dobbelt ben .
Raptor Supplies tilbyr også lanyards for mer slakk drift i mindre arbeidsrom.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?