ANVIL 45 grader. Gatealbuer, galvanisert


filtre
Body Material: Galvanisert stål , Klasse: 150 , Tilkoblingstype: FNPT x MNPT , Maks. Press: 300 psi @ 150 grader F WOG , Mettet damptrykk: 150 psi
StilModellSakRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
0811024207
Albue 45 grader--189NOK
RFQ
A
0811024405
Albue 45 grader--282NOK
RFQ
A
0811027408
Albue 45 grader--126NOK
RFQ
A
0811023811
Albue 45 grader--86NOK
RFQ
A
0811024009
Albue 45 grader--158NOK
RFQ
A
0811027218
Albue 45 grader--78NOK
RFQ
A
0811027002
Albue 45 grader--101NOK
RFQ
A
0811026608
Albue 45 grader--103NOK
RFQ
A
0811026616
Albue 45 grader--88NOK
RFQ
A
0811028018
Albue 45 grader--283NOK
RFQ
A
0811023019
Albue 45 grader--70NOK
RFQ
A
0811023209
Albue 45 grader--70NOK
RFQ
A
0811025212
Albue 45 grader--2 325 NOK
RFQ
A
0811023605
Albue 45 grader--75NOK
RFQ
A
0811027812
Albue 45 grader--234NOK
RFQ
A
0811024611
Albue 45 grader--954NOK
RFQ
A
0811022805
Albue 45 grader--79NOK
RFQ
A
0811024819
Albue 45 grader--1 387 NOK
RFQ
A
0811025618
Albue 45 grader--8 146 NOK
RFQ
B
0311027809
Street Albue, 45 grader1.25 "-65 grader til 250 grader F435NOK
B
0311027403
Street Albue, 45 grader3 / 4 "-65 grader til 250 grader F208NOK
B
0311026801
Street Albue, 45 grader1 / 4 "-20 grader til 150 grader F154NOK
B
0311026603
Street Albue, 45 grader1 / 8 "-20 grader til 150 grader F188NOK
B
0311028203
Street Albue, 45 grader2"-20 grader til 150 grader F763NOK
B
0311027007
Street Albue, 45 grader3 / 8 "-65 grader til 250 grader F166NOK
B
0311027205
Street Albue, 45 grader1 / 2 "-65 grader til 250 grader F117NOK
B
0311027601
Street Albue, 45 grader1"-65 grader til 250 grader F250NOK
B
0311028005
Street Albue, 45 grader1.5 "-65 grader til 250 grader F462NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?