Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0311028005 Street Elbow, 45 Deg. Bend, 1-1/2 tomme Npt galvanisert | AF8EGV 25CF52

ANVIL 0311028005 Street Elbow, 45 Deg. Bend, 1-1/2 tomme Npt galvanisert

På lager
Vare: AF8EGV Modell: 0311028005Kryssreferanse: 25CF52
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
512NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStreet Albue, 45 grader
Body MaterialGalvanisert stål
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Maks. Press300 psi @ 150 grader F WOG
Rørstørrelse1.5 "
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode7307199090

Produktvarianter

ProduktModellSakRørstørrelseTemp. OmrådePris
ANVIL 0311028203 Street Elbow, 45 Deg. Bend, 2 tommer Npt galvanisert | AB8AJT 25CF53 0311028203Street Albue, 45 grader2"-20 grader til 150 grader F845NOK
ANVIL 0311026603 Street Elbow, 45 Deg. Bend, 1/8 I Npt Galvanisert | AF8EGM 25CF45 0311026603Street Albue, 45 grader1 / 8 "-20 grader til 150 grader F209NOK
ANVIL 0311026801 Street Elbow, 45 Deg. Bend, 1/4 tomme Npt galvanisert | AF8EGN 25CF46 0311026801Street Albue, 45 grader1 / 4 "-20 grader til 150 grader F171NOK
ANVIL 0311027007 Street Elbow, 45 Deg. Bend, 3/8 tommer Npt galvanisert | AF8EGP 25CF47 0311027007Street Albue, 45 grader3 / 8 "-65 grader til 250 grader F184NOK
ANVIL 0311027205 Street Elbow, 45 Deg. Bend, 1/2 tomme Npt galvanisert | AF8EGQ 25CF48 0311027205Street Albue, 45 grader1 / 2 "-65 grader til 250 grader F126NOK
ANVIL 0311027403 Street Elbow, 45 Deg. Bend, 3/4 tommer Npt galvanisert | AF8EGR 25CF49 0311027403Street Albue, 45 grader3 / 4 "-65 grader til 250 grader F234NOK
ANVIL 0311027601 Street Elbow, 45 Deg. Bend, galvanisert formbart jern | AF8EGT 25CF50 0311027601Street Albue, 45 grader1"-65 grader til 250 grader F277NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0311028005 Street Elbow, 45 Deg. Bend, 1-1/2 tomme Npt galvanisert
512NOK / enhet