Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K0646.2521108X25 Kamspak M8 x 1.25 Skrue Lengde 63/64 Tommer | AG2ZAT 32PJ54

KIPP K0646.2521108X25 Kamspak M8 x 1.25 Skruelengde 63/64 tommer

På lager
Vare: AG2ZAT Modell: K0646.2521108X25Kryssreferanse: 32PJ54

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
197NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKamspak
FinishMatte
MaterialeTermoplastisk håndtak / stålkomponenter
Total lengde110mm
Skruelengde63 / 64 "
Skruestørrelse25mm
TrådstørrelseM8 x 1.25
typenEkstern tråd
Bredde24mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3926902500

Produktvarianter

ProduktModellSkruelengdeSkruestørrelsePris
KIPP K0646.2521108X30 Kamspak M8 x 1.25 Skruelengde 1-3/16 Tommer | AG2ZAU 32PJ55 K0646.2521108X301.187 "30mm197NOK
KIPP K0646.2521108X40 Kamspak M8 x 1.25 Skruelengde 1-37/64 Tommer | AG2ZAV 32PJ56 K0646.2521108X401 37 / 64 "40mm211NOK
KIPP K0646.2521108X50 Kamspak M8 x 1.25 Skruelengde 1-63/64 Tommer | AG2ZAW 32PJ57 K0646.2521108X501 63 / 64 "50mm211NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K0646.2521108X25 Kamspak M8 x 1.25 Skruelengde 63/64 tommer
197NOK / enhet