Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIPP K0646.1521106X50 Kamhåndtak Innvendige tråder 3-1 / 8 tommer x 22mm | AF7DGT 20WY87

KIPP K0646.1521106X50 Kamhåndtak innvendige gjenger 3-1/8 tommer x 22 mm

På lager
Vare: AF7DGT Modell: K0646.1521106X50Kryssreferanse: 20WY87

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
181NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKamhåndtak
FinishMatte
MaterialePlast
Total lengde79.6mm
Skruelengde1-63/64
TrådstørrelseM6
typenInterne tråder
Bredde22mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3926902500

Produktvarianter

ProduktModellInnvendig trådstørrelseMaterialeTotal lengdeSkruelengdeTrådstørrelseBreddePris
KIPP K0646.1521106X20 Kamhåndtak Innvendige tråder 3-1/8 tommer x 22 mm | AF7DGP 20WY84 K0646.1521106X20-Plast79.6mm51/64M622mm170NOK
KIPP K0646.1521106X30 Kamhåndtak Innvendige tråder 3-1 / 8 tommer x 22mm | AF7DGQ 20WY85 K0646.1521106X30-Plast79.6mm1.187M622mm170NOK
KIPP K0646.1521106X40 Kamhåndtak Innvendige tråder 3-1/8 tommer x 22 mm | AF7DGR 20WY86 K0646.1521106X40-Plast79.6mm1-37/64M622mm181NOK
KIPP K0646.1531105X20 Kamhåndtak innvendige gjenger 3-1/8 tommer x 33 mm | AF7DGU 20WY96 K0646.1531105X20-Plast79.6mm51/64M522mm270NOK
KIPP K0646.1531105X40 Kamhåndtak Innvendige tråder 3-1/8 tommer x 33 mm | AF7DGV 20WY98 K0646.1531105X40-Plast79.6mm1-37/64M522mm289NOK
KIPP K0646.1531105X50 Kamhåndtak Innvendige tråder 3-1 / 8 tommer x 33 mm | AF7DGW 20WY99 K0646.1531105X50-Plast79.6mm1-63/64M522mm289NOK
KIPP K0646.1531106X20 Kamhåndtak Innvendige tråder 3-1/8 tommer x 33 mm | AF7DGX 20WZ01 K0646.1531106X20-Plast79.6mm51/64M622mm270NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIPP K0646.1521106X50 Kamhåndtak innvendige gjenger 3-1/8 tommer x 22 mm
181NOK / enhet