LOVEJOY 68514458603 Koblingsnav for bevegelseskontroll, 6.20 tommer Lbs dreiemoment, 0.63 tommer Dia., 0.001 Lbs Inch Sq. Treghet

Vare: CM7YKL Modell: 68514458603

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkoblingsnav
Vinkelfeil3 grader
Bore Size1 / 8 "
BoringstypeBored
KlemmeskruestørrelseM2.6
FARGESølv/metallisk
KoblingsstørrelseMOL16C
KoblingstypeOldham, tredelt design med innsats
Koblingsvekt (lb)0.40 oz.
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring0.492 "
Maks. Kjede0.236 "
Maks. Driftstemperatur176 grader F
Maks. Hastighet9500 rpm
Min. Kjede0.118 "
Treghetsmoment0.001 lbs.in.sq.
Nominelt dreiemoment6.20 tommer
Utenfor Dia.0.63 "
Total lengde1.142 "
Parallell feiljustering0.400 "
SerienMOL-serien
StilKlemskrue
System for målingImperial
Vridningsstivhet620 in.-lbs./rad
Volum0.19527 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009

Produktvarianter

ProduktModellMin. KjedeBore SizeKlemmeskruestørrelseTreghetsmomentNominelt dreiemomentUtenfor Dia.Total lengdeParallell feiljusteringPris
LOVEJOY MOL25C Hub 3/16 Oldham Coupling, 3/16 In Bore | AA9FYJ 1CYN8 MOL25C Nav 3/165mm1 / 4 "--17.7 tommer0.984 "39mm0.08 "498NOK
LOVEJOY 68514458121 Oldham koblingsnav, 1/2 i boring, aluminium | AK3XMG 58121 / MOL32C X 1/2 68514458121-1 / 2 "--39.8 tommer---987NOK
RFQ
LOVEJOY 68514458119 Oldham koblingsnav, 3/8 i boring, aluminium | AK3XML 58119 / MOL32C X 3/8 68514458119-3 / 8 "--39.8 tommer---987NOK
RFQ
LOVEJOY 68514458618 Oldham koblingsnav, 5 mm boring, 39 mm lengde, aluminium | AM2LBZ 58618 / MOL25C X 5/16 68514458618-5mm--17.7 tommer---789NOK
RFQ
LOVEJOY 68514458083 Koblingsnav for bevegelseskontroll, 6.20 tommer Lbs dreiemoment, 0.63 tommer Dia., 0.001 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YJE 685144580830.118 "3 / 16 "M2.60.001 lbs.in.sq.6.20 tommer0.63 "1.142 "0.400 "-
RFQ
LOVEJOY 68514458096 Motion Control koblingsnav, 10.60 tommer Lbs dreiemoment, 0.787 tommer Dia., 0.004 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YJN 685144580960.118 "5 / 16 "M2.60.004 lbs.in.sq.10.60 tommer0.787 "1.299 "0.600 "-
RFQ
LOVEJOY 68514458120 Koblingsnav for bevegelseskontroll, 39.80 tommer Lbs dreiemoment, 1.260 tomme Dia., 0.034 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YKD 685144581200.315 "7 / 16 "M40.034 lbs.in.sq.39.80 tommer1.260 "1.772 "0.100 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514458603 Koblingsnav for bevegelseskontroll, 6.20 tommer Lbs dreiemoment, 0.63 tommer Dia., 0.001 Lbs Inch Sq. Treghet