B&K PRECISION 1621A DC strømforsyning Enkel utgang 0 - 28vdc | AF6QWN 20FP70

B&K PRECISION 1621A DC strømforsyning Enkel utgang 0 - 28vdc

På lager
Vare: AF6QWN Modell: 1621AKryssreferanse: 20FP70

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 245 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC strømforsyning
KalibreringssertifikatNei
TilkoblingParallell eller serie
Nåværende grenser0% til 100%
ViseDobbel 3-sifret LED
Inngangsfrekvens50 til 60 Hz
Inngangsspenning110 / 240 VAC
Linjeforordning0.02% + 3mA
Linjevoltregulering0.02% + 3mV
Belastningsregulering0.02% + 3mV
MålertypeDigitalt
Utgangsstrøm0 til 5 ampere
Utgangs volt (DC)0 til 18
beskyttelseOmvendt polaritet, overspenning, kortslutning
Regulering av ringvolterMindre enn 1 mVrms

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.2035
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8504409520

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsspenningTilkoblingDybdebeskyttelseBreddeViseHøydeInngangsfrekvensPris
B&K PRECISION 1747 Dual Range Dc Strømforsyning 30v/10a 60v/5a | AD6MZX 46F064 1747-Bananplugg-Overbelastningsbeskyttelse, omvendt polaritetsbeskyttelse-Dual LED-50 / 60 Hz17 257 NOK
B&K PRECISION 1739 DC Strømforsyning 30v 1a | AD6MZY 46F065 1739-Bananplugg-Overbelastningsbeskyttelse, omvendt polaritetsbeskyttelse-Dual LED-50 / 60 Hz12 137 NOK
B&K PRECISION 1670A DC strømforsyning Trippel utgang 0 - 30vdc | AF6QWP 20FP71 1670A-Parallell eller serie-Kortslutning og omvendt polaritet-Dobbel 3-sifret LED-50 til 60 Hz4 336 NOK
B&K PRECISION 1745A DC strømforsyning Enkel utgang 0 - 35vdc | AF6QWR 20FP73 1745A-Parallell eller serie-Overbelastning og omvendt polaritet-Dobbel 4-sifret LED-50 til 60 Hz14 296 NOK
B&K PRECISION 9111 DC Strømforsyning Digital 60V 8A 7 Tommer Høyde | AH9LBB 40CP71 9111--11 "OCP, OVP og OTP4"LED7"47 til 63 Hz8 536 NOK
B&K PRECISION 1696B DC strømforsyning, svitsjing, benketoppmontering | CH6HWK 55NJ99 1696B20V DC-7.6 "-3.85 "-8.46 "-7 358 NOK
B&K PRECISION 1697B DC strømforsyning, 200W effektklasse, Benktoppmontering | CH6HWL 55NK01 1697B1 til 40V DC-7.6 "-3.85 "-8.46 "-7 323 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

B&K PRECISION 1621A DC strømforsyning Enkel utgang 0 - 28vdc
5 245 NOK / enhet