Kabinett Klimaanlegg

filtre

StilModell
AN280426G060
RFQ
AN280446G060
RFQ
AN280416G060
RFQ
RITTAL -

Kabinett Klimaanlegg

StilModellHzampsBtuHMonteringNEMA innkapslingstypeFasetypenSpenningPris (eks. mva)
A330210050/601.6/1.71093Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste23041 695NOK
B330350050/602.62083Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste23060 258NOK
C330451050/609.5/10.03620Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste11565 297NOK
C330454050/602.5/2.63620Wall MountNEMA 123Veggfeste400/46094 933NOK
D332954450/603.5/3.59392Wall MountNEMA 4X3Veggfeste400/460166 541NOK
D332854450/602.5/3.08025Wall MountNEMA 4X3Veggfeste400/460150 104NOK
D330554450/602.3/2.65157Wall MountNEMA 4X3Veggfeste400/460130 149NOK
D330454450/602.5/2.63620Wall MountNEMA 4X3Veggfeste400/460110 612NOK
D330451450/609.5/10.03620Wall MountNEMA 4XensligVeggfeste11593 889NOK
E338551050/6013.0/14.27274TakmonteringNEMA 12ensligTakmontering115127 970NOK
E338451050/6012.5/14.15191TakmonteringNEMA 12ensligTakmontering11588 077NOK
E338351050/608.3/8.73688TakmonteringNEMA 12ensligTakmontering11580 859NOK
E338251050/605.5/6.01742TakmonteringNEMA 12ensligTakmontering11568 028NOK
F332950050/608.0/10.09392Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste230114 148NOK
F332854050/602.5/3.08026Wall MountNEMA 123Veggfeste400/460108 585NOK
F332851050/6013.6/16.28026Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste11587 524NOK
C330551050/6011.0/12.55157Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste11576 798NOK
G336150050/602.3/2.42664Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste23070 912NOK
E338250050/602.7/2.91742TakmonteringNEMA 12ensligTakmontering23070 388NOK
C330450050/604.4/4.83620Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste23065 715NOK
C330554050/602.5/2.65157Wall MountNEMA 123Veggfeste400/46097 718NOK
F332850050/606.9/8.58026Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste23091 485NOK
F332951050/6016.0/21.09392Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste115114 302NOK
F332954050/603.4/3.59392Wall MountNEMA 123Veggfeste400/460117 278NOK
E338350050/604.3/4.53688TakmonteringNEMA 12ensligTakmontering23086 589NOK
StilModellampsSpenningPris (eks. mva)
A32012009.2/4.7110-230 VAC41 615NOK
A32013004024 VDC35 867NOK
HOFFMAN -

Vannkjølte forseglede klimaanlegg

HOFFMAN -

Genesis MHB11-serien innendørs klimaanlegg

StilModellampsBtuHDybdeHøydeSpenningKoblingsmetodePris (eks. mva)
AMHB110246G400-------
RFQ
AMHB110446G400-------
RFQ
BMHB110226G3065.5/4.62200/220021.08 "10.25 "220/2306 fot ledning med NEMA 6-15 plugg71 353NOK
BMHB110426G3068.0/7.53300/400021.08 "10.25 "220/2306 fot ledning med NEMA 6-15 plugg89 306NOK
BHB160826G0409.4/10.27075/813325.19 "15.25 "2306 fot ledning med NEMA 5-20 plugg125 810NOK
BMHB110216G3069.8/9.02200/220021.08 "10.25 "1156 fot ledning med NEMA 6-15 plugg69 317NOK
BMHB110416G30714.7/13.63300/400021.08 "10.25 "110/1156 fot ledning med NEMA 5-20 plugg88 276NOK
StilModell
AN160116G051
RFQ
AN160116G050
RFQ
HOFFMAN -

Spectra Cool N16-serien smale, kompakte klimaanlegg innendørs

Hoffman SpectraCool N16-seriens klimaanlegg er designet for å gi pålitelige kjøleløsninger for elektriske kabinetter, skap og industrielle applikasjoner der temperaturkontroll er avgjørende. De har en mild stålkonstruksjon for å motstå korrosjon og et høyt styrke-til-vekt-forhold. Disse klimaanleggene opererer ved temperaturer fra -40 til 131 grader F. De har termostater som lar dem stille inn og opprettholde temperaturen i kabinettet. Disse klimaanleggene kommer med monteringsflenser for enkel installasjon.

HOFFMAN -

Spectra Cool N17 Series kompakte innendørs kabinett klimaanlegg

StilModellampsBtuHHøydeSpenningPris (eks. mva)
AN170216G020-----
RFQ
BN170146G020-----
RFQ
AN170126G020-----
RFQ
AN170116G020-----
RFQ
BN170246G020-----
RFQ
AN170226G020-----
RFQ
CN170146G0101.2/1.2969/118422.14 "400/46057 097NOK
CN170246G0102.0/2.01513/172722.14 "400/46058 674NOK
CN170126G0102.3/2.1969/118417.64 "220 / 208-23054 704NOK
CN170226G0104.0/3.6 til 3.51513/172717.64 "220 / 208-23057 410NOK
CN170116G0104.1/3.9908/102317.64 "110/11549 412NOK
CN170216G0107.0/7.11398/177617.64 "110/11550 647NOK
StilModell
AN210216G060
RFQ
AN210226G060
RFQ
AN210246G060
RFQ
HOFFMAN -

Spectra Cool N28 Series Smalt utendørs kabinett klimaanlegg

Hoffman SpectraCool N28-serien med smale, utendørs klimaanlegg brukes der sensitivt elektronisk utstyr krever kjøling og beskyttelse. Disse klimaanleggene er ideelle for telekommunikasjonssystemer, industriell automasjon, utendørs skap og utendørs installasjoner for effektiv kjøling for å opprettholde optimale driftstemperaturer, forhindre overoppheting og sikre påliteligheten og levetiden til elektroniske komponenter. De har en smal formfaktor og konstruksjon i mildt stål for å tåle tøffe værforhold. De tilbyr videre UV-bestandig belegg og et pålitelig integrert kondensathåndteringssystem. Disse klimaanleggene har et nettingfilter i aluminium for å beskytte spolene for maksimal kjøling.

StilModell
AT501246G400
RFQ
AT501226G100
RFQ
AT501226G150
RFQ
HOFFMAN -

Spectra Cool N36-serien smale innendørs/utendørs kabinett klimaanlegg

HOFFMAN -

Spectra Cool N36-serien med smale innendørs klimaanlegg

HOFFMAN -

Spectra Cool N36 Series Smalt utendørs kabinett klimaanlegg

HOFFMAN -

Spectra Cool N43-serien med smale innendørs klimaanlegg

HOFFMAN -

Spectra Cool N43 Series Smalt utendørs kabinett klimaanlegg

HOFFMAN -

Spectra Cool N43-serien smale innendørs/utendørs kabinett klimaanlegg

StilModell
AN431246G050
RFQ
AN431226G050
RFQ
BN431246G051
RFQ
HOFFMAN -

T Series T20 kompakte utendørs kabinett klimaanlegg

StilModellPris (eks. mva)
AT200216G15581 421NOK
BT200216G100-
RFQ
BT200216G150-
RFQ
CT200216G157-
RFQ
BT200226G100-
RFQ
CT200226G103-
RFQ
BT200226G150-
RFQ
BT200246G400-
RFQ
CT200246G401-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?