RITTAL 3304544 Klimaanlegg kabinett Btuh 3620 400/460 V | AC3AMB 2PVC3

RITTAL 3304544 Kapsling Klimaanlegg Btuh 3620 400/460 V

På lager
Vare: AC3AMB Modell: 3304544Kryssreferanse: 2PVC3

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

110 612 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett Klimaanlegg
amps2.5/2.6
BtuH3620
KontrolltypeKomfortkontroller
Kjølekapasitet3753 XNUMX BtuH
KjølemetodeKjølemedium
Dybde14 "
Høyde40 "
BoligfargeSølv
Housing Material304 rustfritt stål
Hz50/60
MonteringWall Mount
NEMA innkapslingstypeNEMA 4X
Fase3
typenVeggfeste
Spenning400/460
Bredde16 "
KoblingsmetodeTerminalblokk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 76.5
Skipets høyde (cm)116.84
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8415820105
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellHzampsBtuHMonteringNEMA innkapslingstypeFasetypenSpenningPris
RITTAL 3302110 Klimaanlegg kabinett Btuh 1093 115 V | AC3AKQ 2PUX6 3302110603.31093Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste11541 271 NOK
RITTAL 3302100 Klimaanlegg kabinett Btuh 1093 230 V | AC3AKR 2PUX7 330210050/601.6/1.71093Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste23041 695 NOK
RITTAL 3303510 Klimaanlegg kabinett Btuh 2083 115 V | AC3AKT 2PUX8 3303510605.72083Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste11555 150 NOK
RITTAL 3303500 Klimaanlegg Btuh 2083 230 V | AC3AKU 2PUX9 330350050/602.62083Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste23060 258 NOK
RITTAL 3361510 Kabinett Klimaanlegg Btuh 2664 115 V | AC3AKV 2PUY1 3361510606.52664Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste11567 283 NOK
RITTAL 3361500 Kapslingsklimaanlegg Btuh 2664 230 V | AC3AKW 2PUY2 336150050/602.3/2.42664Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste23070 912 NOK
RITTAL 3304510 Kabinett Klimaanlegg Btuh 3620 115 V | AC3AKX 2PUY3 330451050/609.5/10.03620Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste11565 297 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RITTAL 3304544 Kapsling Klimaanlegg Btuh 3620 400/460 V
110 612 NOK / enhet