HOFFMAN N170246G010 Kabinett Ac Wallmount 1513/1727 Btuh | AG2TME 32FP88

HOFFMAN N170246G010 kabinett AC veggfeste 1513/1727 Btuh

På lager
Vare: AG2TME Modell: N170246G010Kryssreferanse: 32FP88

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

58 674 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett Klimaanlegg
amps2.0/2.0
BtuH1513/1727
KontrolltypeElektromekanisk termostat
Kjølekapasitet1513 1727/XNUMX XNUMX BtuH
KjølemetodeVann / glykol
Dybde8.4 "
Høyde22.14 "
BoligfargeRAL 7035 lysegrå semi-teksturert pulverlakkert
Housing MaterialGalvanisert stål
Hz50/60
MonteringWall Mount
NEMA innkapslingstypeNEMA 12
Faseenslig
typenVeggfeste
Spenning400/460
Bredde568603 "
KoblingsmetodeTerminalblokk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.95
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8415820105
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsBtuHHøydeSpenningPris
HOFFMAN N170126G010 Kabinett Ac Wallmount 969/1184 Btuh | AG2TKV 32FP56 N170126G0102.3/2.1969/118417.64 "220 / 208-23054 704 NOK
HOFFMAN N170116G010 Kapsling Ac Veggmontering 908/1023 Btuh | AG2TKW 32FP57 N170116G0104.1/3.9908/102317.64 "110/11549 412 NOK
HOFFMAN N170226G010 Kabinett Ac Wallmount 1513/1727 Btuh | AG2TKX 32FP58 N170226G0104.0/3.6 til 3.51513/172717.64 "220 / 208-23057 410 NOK
HOFFMAN N170216G010 Kabinett Ac Wallmount 1398/1776 Btuh | AG2TKY 32FP59 N170216G0107.0/7.11398/177617.64 "110/11550 647 NOK
HOFFMAN N170146G010 Kabinett Ac Wallmount 969/1184 Btuh | AG2TMD 32FP87 N170146G0101.2/1.2969/118422.14 "400/46057 097 NOK
HOFFMAN N170116G020 kabinett klimaanlegg, innendørs modell med fjernkontroll, 1000 BTU, 115V | CH8NCU N170116G020-----
RFQ
HOFFMAN N170126G020 kabinett klimaanlegg, innendørsmodell med fjerntilgangskontroll, 1000 BTU, 230V | CH8NCV N170126G020-----
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOFFMAN N170246G010 kabinett AC veggfeste 1513/1727 Btuh
58 674 NOK / enhet