RITTAL 3384500 Kapslingsklimaanlegg Btuh 5191 230 V | AC3ALR 2PVA3

RITTAL 3384500 Kapsling Klimaanlegg Btuh 5191 230 V

På lager
Vare: AC3ALR Modell: 3384500Kryssreferanse: 2PVA3

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

90 955 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabinett Klimaanlegg
amps5.7/6.8
BtuH5191
KontrolltypeKomfortkontroller
Kjølekapasitet5191 XNUMX BtuH
KjølemetodeKjølemedium
Dybde19 "
Høyde16 "
BoligfargeGrå (RAL 7035)
Housing MaterialKarbonstål
Hz50/60
MonteringTakmontering
NEMA innkapslingstypeNEMA 12
Faseenslig
typenTakmontering
Spenning230
Bredde24 "
KoblingsmetodeTerminalblokk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 46.35
Skipets høyde (cm)57.15
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8415820105
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellHzampsBtuHMonteringNEMA innkapslingstypeFasetypenSpenningPris
RITTAL 3302110 Klimaanlegg kabinett Btuh 1093 115 V | AC3AKQ 2PUX6 3302110603.31093Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste11541 271 NOK
RITTAL 3302100 Klimaanlegg kabinett Btuh 1093 230 V | AC3AKR 2PUX7 330210050/601.6/1.71093Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste23041 695 NOK
RITTAL 3303510 Klimaanlegg kabinett Btuh 2083 115 V | AC3AKT 2PUX8 3303510605.72083Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste11555 150 NOK
RITTAL 3303500 Klimaanlegg Btuh 2083 230 V | AC3AKU 2PUX9 330350050/602.62083Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste23060 258 NOK
RITTAL 3361510 Kabinett Klimaanlegg Btuh 2664 115 V | AC3AKV 2PUY1 3361510606.52664Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste11567 283 NOK
RITTAL 3361500 Kapslingsklimaanlegg Btuh 2664 230 V | AC3AKW 2PUY2 336150050/602.3/2.42664Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste23070 912 NOK
RITTAL 3304510 Kabinett Klimaanlegg Btuh 3620 115 V | AC3AKX 2PUY3 330451050/609.5/10.03620Wall MountNEMA 12ensligVeggfeste11565 297 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RITTAL 3384500 Kapsling Klimaanlegg Btuh 5191 230 V
90 955 NOK / enhet