Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASON 2LVR9 vibrasjonsisolator 75 Lb Kapasitet 3/8 tommers stang | AC2PKT

MASON 2LVR9 vibrasjonsisolator 75 Lb Kapasitet 3/8 tommers stang

På lager
Vare: AC2PKT Modell: 2LVR9
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
151NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHanger Mount vibrasjonsisolator
ForingstypeGummi
Kapasitetsområde35 til 75 lb.
FargemerkHvit
Dybde1.75 "
Høyde2.25 "
Isolator typeNeopren
Maks. Rod Dia.3 / 8 "
VårfargeHvit
Bredde1.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8487900080
OpprinnelseslandTH

Produktdetaljer:

    • Avbøyningsområde (0.10 "til 0.20")
    • Nedre stangpenetrasjon (1-1 / 4 ")

Produktvarianter

ProduktModellPris
MASON 2LVR8 vibrasjonsisolator 35 Lb Kapasitet 3/8 tommers stang | AC2PKR 2LVR8147NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASON 2LVR9 vibrasjonsisolator 75 Lb Kapasitet 3/8 tommers stang
151NOK / enhet