Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASON 2LVR8 vibrasjonsisolator 35 Lb Kapasitet 3/8 tommers stang | AC2PKR

MASON 2LVR8 vibrasjonsisolator 35 Lb Kapasitet 3/8 tommers stang

På lager
Vare: AC2PKR Modell: 2LVR8
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
147NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHanger Mount vibrasjonsisolator
ForingstypeGummi
Kapasitetsområde0 til 35 lb.
FargemerkGrønn
Dybde1.75 "
Høyde2.25 "
Isolator typeNeopren
Maks. Rod Dia.3 / 8 "
VårfargeGrønn
Bredde1.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8487900080
OpprinnelseslandTH

Produktdetaljer:

Mason 2LVR8 vibrasjonsisolator minimerer vibrasjon og støyoverføring fra utstyr som kjører med hastigheter over 1000 rpm. Den gir allsidig, to-delt avbøyning for rør og mekanisk utstyr som henger fra tak.

Egenskaper:

  • Mason vibrasjonsisolator 2LVR8 har neoprenkonstruksjon for fysisk seighet.
  • Den leveres med en gummibøssing med lav dynamisk stivhet som muliggjør reduksjon i vibrasjoner og støtoverføring mellom delene.
  • Denne enheten har en bæreevne som varierer fra 0 til 35 lb.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er forskjellen mellom en vibrasjonsdemper og en vibrasjonsisolator?

A. En vibrasjonsisolator kan skille vibrasjonen mellom to overflater som er i kontakt, mens en vibrasjonsdemper kan absorbere vibrasjonen og redusere dens intensitet.

Produktvarianter

ProduktModellPris
MASON 2LVR9 vibrasjonsisolator 75 Lb Kapasitet 3/8 tommers stang | AC2PKT 2LVR9151NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASON 2LVR8 vibrasjonsisolator 35 Lb Kapasitet 3/8 tommers stang
147NOK / enhet