Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER 48PW82 Hanger Mount Vibration Isolator, Spring, 80 to 113 lb Capacity, 1 Inch Max. Deflection | CP9YKC

GRAINGER 48PW82 Vibrasjonsisolator for hengerfeste, fjær, 80 til 113 lb Kapasitet, 1 tomme Maks. Nedbøyning

På lager
Vare: CP9YKC Modell: 48PW82

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
491NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHanger Mount vibrasjonsisolator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.414
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER 48PW76 Vibrasjonsisolator for hengerfeste, naturgummi, 30 til 75 lb Kapasitet | CP9YJQ 48PW76159NOK
GRAINGER 48PW75 Vibrasjonsisolator, neopren, 10 til 35 lb Kapasitet, 0.20 tommer Maks. Nedbøyning | CP9YJR 48PW75172NOK
GRAINGER 48PW80 Vibrasjonsisolator, neopren, 115 til 235 lb Kapasitet | CP9YJT 48PW80462NOK
GRAINGER 48PW78 Vibrasjonsisolator, neopren, 20 til 45 lb Kapasitet, 0.35 tommer Maks. Nedbøyning | CP9YJU 48PW78289NOK
GRAINGER 48PW77 Vibrasjonsisolator, neopren, 40 til 75 lb Kapasitet, 0.35 tommer Maks. Nedbøyning | CP9YJV 48PW77279NOK
GRAINGER 48PW79 Vibrasjonsisolator, neopren, 60 til 125 lb Kapasitet | CP9YJW 48PW79281NOK
GRAINGER 48PW83 Vibrasjonsisolator for hengerfeste, fjær, 130 til 175 lb Kapasitet, 1 tomme Maks. Nedbøyning | CP9YJX 48PW83495NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER 48PW82 Vibrasjonsisolator for hengerfeste, fjær, 80 til 113 lb Kapasitet, 1 tomme Maks. Nedbøyning
491NOK / enhet