Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASON 4C878 Isolator Vibrasjon | AD6WKL

MASON 4C878 Isolatorvibrasjon

På lager
Vare: AD6WKL Modell: 4C878

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
307NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHanger Mount vibrasjonsisolator
ForingstypeGummi
Kapasitetsområde0 til 45 lb.
FargemerkSvart
Dybde2"
Høyde2.75 "
Isolator typeNeopren
Maks. Rod Dia.1 / 2 "
VårfargeSvart
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode4016996050
OpprinnelseslandTH

Produktdetaljer:

    • Avbøyningsområde (0.18 "til 0.35")
    • Nedre stangpenetrasjon (2-1 / 4 ")

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeBreddePris
MASON 4C879 Isolator Vibrasjon | AD6WKM 4C8792"2.75 "2.25 "307NOK
MASON 5C141 Vibrasjon av isolator | AE3BVK 5C1412.5 "4.25 "2.875 "477NOK
MASON 5C142 Isolatorvibrasjon | AE3BVL 5C1422.5 "4.25 "2.875 "477NOK
MASON 5C143 Vibrasjon av isolator | AE3BVM 5C1432.5 "4.25 "2.875 "483NOK
MASON 5C145 Isolator Vibrasjon | AE3BVN 5C1452.75 "5.75 "3.25 "621NOK
MASON 5C147 Vibrasjon av isolator | AE3BVP 5C1472.75 "5.75 "3.25 "741NOK
MASON 5C148 Vibrasjon av isolator | AE3BVQ 5C1484"7.25 "4.75 "1 037 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASON 4C878 Isolatorvibrasjon
307NOK / enhet