HAYWARD QVC -serie PVC innebygd kulventil, sokkel x sokkel


filtre
Kulemateriale: PVC , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: PVC , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: Stikkontakt x Stikkontakt , Håndtaksmateriale: ABS , Håndtakstype: Tee , Maks. Press: 150 psi WOG , Forseglingsmateriale: EPDM , Setemateriale: Santopren , Stammateriale: PVC , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: 35 grader til 140 grader F , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellRørstørrelseHavnPris (eks. mva)
A
QVC1010SSEG
1"Full61NOK
B
QVC1010SSEW
1"Full60NOK
B
QVC1015SSEW
1.5 "standard107NOK
A
QVC1015SSEG
1.5 "Full105NOK
B
QVC1012SSEW
1.25 "Full83NOK
A
QVC1012SSEG
1.25 "Full82NOK
A
QVC1005SSEG
1 / 2 "Full25NOK
B
QVC1005SSEW
1 / 2 "Full22NOK
B
QVC1020SSEW
2"Full171NOK
A
QVC1020SSEG
2"Full161NOK
A
QVC1007SSEG
3 / 4 "Full37NOK
B
QVC1007SSEW
3 / 4 "Full36NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?