Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAYWARD QVC1015SSEG Pvc kuleventil innebygd stikkontakt 1-1 / 2 inn | AE2MZM 4YLG7

HAYWARD QVC1015SSEG Pvc Kuleventil Inline Sokkel 1-1/2 In

På lager
Vare: AE2MZM Modell: QVC1015SSEGKryssreferanse: 4YLG7
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
105NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
KulematerialePVC
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialPVC
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt
HåndteringsmaterialeABS
HåndtakstypeTee
Maks. Press150 psi WOG
Rørstørrelse1.5 "
HavnFull
Forsegl materialeEPDM
SetematerialeSantopren
StammaterialePVC
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område35 grader til 140 grader F
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8481805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseHavnPris
HAYWARD QVC1005SSEG Pvc kuleventil Inline-kontakt 1/2 In | AE2MZH 4YLG3 QVC1005SSEG1 / 2 "Full25NOK
HAYWARD QVC1007SSEG Pvc kuleventil innebygd stikkontakt 3/4 inn | AE2MZJ 4YLG4 QVC1007SSEG3 / 4 "Full37NOK
HAYWARD QVC1010SSEG Pvc kuleventil Inline Socket 1 In | AE2MZK 4YLG5 QVC1010SSEG1"Full61NOK
HAYWARD QVC1012SSEG PVC-kulventil Inline-sokkel, 1-1/4 "rørstørrelse, 150 Psi | AE2MZL 4YLG6 QVC1012SSEG1.25 "Full82NOK
HAYWARD QVC1020SSEG PVC -kulventil Inline Socket 2 In | AE2MZN 4YLG8 QVC1020SSEG2"Full161NOK
HAYWARD QVC1005SSEW Pvc kuleventil innebygd stikkontakt 1/2 inn | AE2MZW 4YLH6 QVC1005SSEW1 / 2 "Full22NOK
HAYWARD QVC1007SSEW Pvc kuleventil innebygd stikkontakt 3/4 inn | AE2MZX 4YLH7 QVC1007SSEW3 / 4 "Full36NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAYWARD QVC1015SSEG Pvc Kuleventil Inline Sokkel 1-1/2 In
105NOK / enhet