A B Nåværende tegning: 0.04 A vekselstrøm , Dybde: 4.75 " , Diameter: 4.75 " , blinker per minutt: 420 mikroblitser , Høyde: 6.875 " , Husmateriale: Glassfylt polyester , Lampelevetid: 50,000 hr. , Lampetype: LED , Linsedesign: Integrert invertert kjegle , Linsemateriale: Lexan (R) , Driftstemperatur: -40 til 104 grader F , Strømkilde: 120 / 240 VAC , Vurdering: IP66, NEMA 3, 4, 4X , Bredde: 4.75 "
Farlig varsellampe, LED
Killarks farlige varsellys har en omvendt kjegledesign for å gi 360 graders dekning for maksimal lysprojeksjon. De har en blitshastighet på 7 mikroblits per sekund for økt visuell persepsjon og kan monteres i alle retninger (inkludert objektivet i opp- eller sideposisjoner). De inneholder ikke synlig glass og overholder klasse II, F & G-klassifiseringer som kreves for matforedlingsanlegg. Disse varsellysene er tilgjengelige i lyseffekter fra 70.8 til 148 candela. Valgte Killark varsellys leveres med kuppelformede linser som samler alt lyset og forstørrer det mot måloverflaten.