Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASON 5XR53 Isolator Vibrasjon | AE7FKY

MASON 5XR53 Isolatorvibrasjon

På lager
Vare: AE7FKY Modell: 5XR53

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
761NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHanger Mount vibrasjonsisolator
ForingstypeGummi
Kapasitetsområde500 til 1000 lb.
FargemerkBlå
Dybde3.25 "
Høyde4.5 "
Isolator typeNeopren
Maks. Rod Dia.3 / 4 "
VårfargeBlå
Bredde4.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8487900080
OpprinnelseslandTH

Produktdetaljer:

    • Avbøyningsområde (0.24 "til 0.40")
    • Nedre stangpenetrasjon (3 ")

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeBreddePris
MASON 4C878 Isolator Vibrasjon | AD6WKL 4C8782"2.75 "2.25 "307NOK
MASON 4C879 Isolator Vibrasjon | AD6WKM 4C8792"2.75 "2.25 "307NOK
MASON 5C141 Vibrasjon av isolator | AE3BVK 5C1412.5 "4.25 "2.875 "477NOK
MASON 5C142 Isolatorvibrasjon | AE3BVL 5C1422.5 "4.25 "2.875 "477NOK
MASON 5C143 Vibrasjon av isolator | AE3BVM 5C1432.5 "4.25 "2.875 "483NOK
MASON 5C145 Isolator Vibrasjon | AE3BVN 5C1452.75 "5.75 "3.25 "621NOK
MASON 5C147 Vibrasjon av isolator | AE3BVP 5C1472.75 "5.75 "3.25 "741NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASON 5XR53 Isolatorvibrasjon
761NOK / enhet