Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U51876.019.0225 Wood Screw Flat #10 2-1/4 Inch Stainless Steel, 100PK | AG2GCV 31JG74

GRAINGER U51876.019.0225 Wood Screw Flat #10 2-1/4 tommers rustfritt stål, 100PK

På lager
Vare: AG2GCV Modell: U51876.019.0225Kryssref: 31JG74 / 163T57
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
229NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.340 til 0.385 "
Hodehøyde0.116 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde2.25 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#10
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7798
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141030

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U51876.019.0225 Wood Screw Flat #10 2-1/4 tommers rustfritt stål, 100PK
229NOK /pakke