EATON 10250T Series Mynt Slot Caps


Eaton 10250T-seriens myntluker er egnet for bruk på ikke-opplyste velgerbrytere og trykknapper som forhindrer inntrengning av forurensning som kan føre til skade på interne deler.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
10250TCL
865NOK
RFQ
B
10250TCB
865NOK
RFQ
B
10250TCY
865NOK
RFQ
A
10250TCG
865NOK
RFQ
B
10250 TCA
865NOK
RFQ
A
10250 TCW
865NOK
RFQ
A
10250TCR
865NOK
RFQ

Egenskaper

  • De kommer med en svart legendeplate som gir en tydelig visuell indikasjon når mekanismen utløses.
  • De er laget av silisiummateriale som passer med 30.5 mm-hullet og matcher dimensjonene til trykknappen, og gir robust sikkerhet mot rusk/støv selv i tøffe omgivelser.

Standarder og godkjenninger

  • CSA
  • UL
  • CE

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er velgerbrytere?

Velgerbrytere inneholder en enkel velgerbryter på fronten av panelet og et bredt utvalg av potensielle kontaktkombinasjoner på innsiden av skapet. De har en roterende kam med rygger og flater, slik at operatøren kan aktivere stemplene uavhengig.

Hva er forskjellen mellom midlertidige og vedlikeholdte trykknapper?

  • En kortvarig trykknapp kobles til et relé eller hjelpekontakt og går umiddelbart tilbake til sin opprinnelige posisjon når den trykkes ned.
  • En vedlikeholdt trykknapp beholder sin nye posisjon, forblir i samme posisjon til bryteren trykkes inn igjen for å slå den av / deaktivere enheten.

Hva er et stabellys?

Stabellys er et minitårn av uavhengige lys montert på toppen av en maskin. Siden stabellys er tårn, kan de sees fra alle retninger (360 grader). Operatører vet hva maskinen gjør ved å sjekke enten posisjonen eller fargen på lysene. De kan også gi en lydalarm og/eller et strobelyssignal.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?