VESTIL DTS-serien dokketrafikksystemer


filtre
Batteri inkludert: Nei , Funksjoner: 6' kommunikasjonskabel, 3 18 x 12 skilt 1 innvendig 1 eksteriør 1 utvendig speilbilde, SA1012 skilt 11.75x9.75 , hetteprojeksjon: 8" , Husmateriale: polypropylen , Lys: gløde~~POS=TRUNC , Materiale: Aluminum , Antall tegn: 4 , Fase: 1
StilModellSpenningSakLys fargeWattsAntall kontrollbrytereAntall trafikklysTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A
DTS-5-LED-12DC
12V DCLED-dokkelysGrønn, rød, LED12W2211 1 / 2 "3 3 / 4 "6 470 NOK
RFQ
B
DTS-5-LED-24DC
24V DCLED-dokkelysGrønn, rød, LED24W2211 1 / 2 "3 3 / 4 "6 470 NOK
RFQ
C
DTS-10
115V ACGlødende lysarmaturGlødende, rød, grønn60W5121 3 / 4 "22 1 / 2 "19 457 NOK
RFQ
D
DTS-5-LED
115V ACLED-dokkelys---211 1 / 2 "3 3 / 4 "8 188 NOK
RFQ
E
DTS-5
115V ACGlødende lysarmaturGlødende, rød, grønn7W2211 3 / 4 "4"8 039 NOK
F
DTS-5-LED-220V
220V ACLED-dokkelys---211 1 / 2 "3 3 / 4 "7 287 NOK
RFQ

DTS-serien dokketrafikksystemer

Vestil Dock trafikksystemer brukes for å forhindre ulykker og skader ved å gi klar kommunikasjon mellom kaipersonell og lastebilsjåfører gjennom blinkende røde og grønne lys. Disse trafikksystemene i DTS-serien er tilgjengelige i to varianter, inkludert DTS-5 økonomiske modeller som aldri trenger å bytte pære og DTS-10 deluxe-modeller, med glødelys (med hette over hvert objektiv). Mens DTS-10-modellene har aluminiumskonstruksjon, har DTS-5-modellene polypropylenkonstruksjon. Begge systemene har rødt og grønt lys, er tilgjengelig i et bredt utvalg på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?