Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL DTS-5 Polypropylen Dock Traffic System, 4 tommer x 7-1/8 tommer x 11-3/4 tommer størrelse, gul

På lager
Vare: CE3CNU Modell: DTS-5
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
8 039 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødende lysarmatur
Batteri inkludertNei
FARGEGul
Beskrivelse / Spesielle funksjoner6' kommunikasjonskabel, 3 18 x 12 skilt 1 innvendig 1 eksteriør 1 utvendig speilbilde, SA1012 skilt 11.75x9.75
Egenskaper6' kommunikasjonskabel, 3 18 x 12 skilt 1 innvendig 1 eksteriør 1 utvendig speilbilde, SA1012 skilt 11.75x9.75
Housing Materialpolypropylen
Objektivdiameter4"
Lys fargeGlødende, rød, grønn
Materialepolystyren
Antall kontrollbrytere2
Antall tegn4
Antall trafikklys2
Generell dybde4"
Total høyde11 3 / 4 "
Total lengde4"
Samlet bredde7 1 / 8 "
Fase1
Spenning115V AC
Wattstyrke7W
Watts7W

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningSakLys fargeWattsAntall kontrollbrytereAntall trafikklysTotal høydeTotal lengdePris
VESTIL DTS-10 Dock Traffic System, aluminiumshus | CE3CNT DTS-10115V ACGlødende lysarmaturGlødende, rød, grønn60W5121 3 / 4 "22 1 / 2 "19 457 NOK
RFQ
VESTIL DTS-5-LED LED-opplyste dokketrafikksystem | CE3CNV DTS-5-LED115V ACLED-dokkelys---211 1 / 2 "3 3 / 4 "8 188 NOK
RFQ
VESTIL DTS-5-LED-12DC Trafikksystem Stop And Go-sett, 12V, LED | CE3CNW DTS-5-LED-12DC12V DCLED-dokkelysGrønn, rød, LED12W2211 1 / 2 "3 3 / 4 "6 470 NOK
RFQ
VESTIL DTS-5-LED-220V Trafikksystem Stop And Go-sett, 220V, LED | CE3CNX DTS-5-LED-220V220V ACLED-dokkelys---211 1 / 2 "3 3 / 4 "7 287 NOK
RFQ
VESTIL DTS-5-LED-24DC Trafikksystem Stop And Go-sett, 24V, LED | CE3CNY DTS-5-LED-24DC24V DCLED-dokkelysGrønn, rød, LED24W2211 1 / 2 "3 3 / 4 "6 470 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DTS-5 Polypropylen Dock Traffic System, 4 tommer x 7-1/8 tommer x 11-3/4 tommer størrelse, gul
8 039 NOK / enhet