JET VERKTØY 414600 Båndsliper 6 x 48 Tommer 1 1/2 Hk 2850 Sfpm | AD2YTG 3WRR3

JET TOOLS 414600 Båndsliper 6 x 48 Tommer 1 1/2 Hk 2850 Sfpm

På lager
Vare: AD2YTG Modell: 414600Kryssreferanse: 3WRR3

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 699 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsliper
Forsterker AC20/10
Belte SFPM2850
Belte Størrelse6 x 48 tommer
Beltebordvinklingsvinkel (Deg.)0 til 90 grader
Størrelse på støvoppsamlingsport (in.)3
HP1.5
Hz60
Generell dybde29 "
Total høyde58 "
Samlet bredde16 "
Fase1
Størrelse på plate (in.)6 1/4x14 3/4
TabellmaterialeCast Iron
Bordoverflate7-3 / 8 x 14-3 / 4 tommer
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 124.65
Skipets høyde (cm)127
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)77.47
HS kode8465930090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACHPGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeSpenningPris
JET VERKTØY 708597K Båndsliper 7a 196 Lb. | AB8AKA 25CH40 708597K123/41628.52911516 647 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 414600 Båndsliper 6 x 48 Tommer 1 1/2 Hk 2850 Sfpm
30 699 NOK / enhet