HøvlerHøvler/skjøter med et stort ekstrudert aluminiumsgjerde med sentrerte kontroller for raske justeringer. Har en kompakt benkeplatedesign som passer komfortabelt i alle slags rom(3 produkter)
Belte / skive slipemaskinerCSA-sertifiserte slipemaskiner med lukkede tromler og beskyttede slipebånd som kan operere i alle vinkler. Designet for å jevne ut tre og plast(26 produkter)
BordsagerHa en hurtigutløsende spaltekniv og uavhengig bladbladbeskyttelse for redusert tilbakeslagsrisiko og sikker drift. T-firkantet design på en 10-tommers XACTA skapsag med en 50-tommers rivekapasitet for forbedret nøyaktighet, ytelse og sikkerhet.(6 produkter)
DrillpresserGulvfeste / benkfeste / radial / girede borepresser designet for boring gjennom metall / tre og boring av firkantede hull. Har reim/girhode/spline drev og leveres i forskjellige hestekrefter varianter(29 produkter)
BåndsagerKraftige båndsager med støpejerns rammekonstruksjon for styrke og redusert vibrasjon. Mye brukt i trebearbeiding næringer for å gjøre buede eller ujevne kutt(75 produkter)
Motor dreiebenkerMetall- og trebearbeidingsdreiebenker mye brukt til å kutte, bore, rifle, deformere og dreie arbeidsstykker. Tilbys i forskjellige kraftvarianter og er utstyrt med koniske fester og hylselukkere(271 produkter)
SkårereStøpejernsfuger som brukes til å forberede tre for videre prosesser ved å flate ansikter og kvadrere kanter. Funksjon auto-set hurtigskiftes knivsystem for å skifte blad raskt og enkelt(5 produkter)
Fresemaskiner og boremaskinerInkluderer presisjonsfresemaskiner og fresebor med TEFC-motorer, kraftmater og digitale avlesninger. Mye brukt til boring, boring og kutting av arbeidsstykker og bearbeiding av flate overflater(452 produkter)
Benk SlipereIdeell for sliping, rengjøring og sliping av trebearbeidingsverktøy. Har innebygde hurtigjusterende gnistfangere for å beskytte brukeren mot brennbart rusk og to høykvalitetshjul for grov- og finsliping(3 produkter)
Støvsamlere1 og 1.5 hk entrinns støvsamlere med en maksimal strømningshastighet på 1100 cfm for å holde arbeidsområdet rent og trygt. Samle partikler så små som 2 mikron(20 produkter)
Vertikale fresemaskinerCSA / CUS-sertifiserte fresemaskiner med variabel hastighet og trinnskive med en 90-graders hodevinkel ideell for forming av flate overflater, skjæring av tannhjul og forming av freser. Tilgjengelig i 115, 230 og 460V varianter(73 produkter)
LuftrensereTunge takmonterte tofiltersystemer med en lukket motor med overbelastningsbeskyttelse for lang service(1 produkt)
SpesialslipereDesignet for sliping av små og store deler, avgrading, fasing og innvendig / ekstern sliping. Kan brukes til å polere eller polere ferdige deler og slipe materialer med liten indre radius. Utfør også intrikate konturer av unikt formede deler.(14 produkter)
Huggesager og kappemaskinerMye brukt i maskinverksteder og fabrikasjonsindustrier for raskt og nøyaktig å kutte tynne metaller som aluminium og rustfritt stål. Bruk flomkjølemiddelsystem for å forlenge bladets levetid(10 produkter)
Fresing og boretilbehørInkluder fem wiggler-sett, fem 1/2-tommers HSS-borestenger, en boredrift, tre kantsøkere, en arbor (JT6 til r8), en adapter (R8 til MT3), en 3/4-tommers skaft, en 3/ 4-tommers borehode, tre sekskantnøkler, en flueskjærer, en firkantet verktøykrone og en blank RB-arbor. (4 produkter)
Hammer Drill TilbehørInkluderer kraftige stativer for jetmøllebor (Jet 350017 / 350018 / 350020) med en lukket hylle(1 produkt)
ArbeidsstanderHar en kraftig støpejerns- og stålkonstruksjon med forkrommede kulelagrede rullehoder. Ha låseskruer for økt sikkerhet. Utskiftbare hoder forbedrer allsidigheten. Tilgjengelig i horisontal- og V-rullevarianter.(2 produkter)
DelerBrukes med trebearbeidings- og metallbearbeidingsmaskiner, spesielt støvsamlere. Slitesterke, erstatningsoppsamlingsposer som passer til JET DC-1100VX og DC-1200VX 30 mikron enheter.(20 produkter)
MaskinstativKraftige universelle mobile baser og gulvstativ designet for å gi støtte og bærbarhet til maskiner. Egnet for en rekke maskinformer og størrelser(1 produkt)
Båndsagblad(21 produkter)
Die Grinders(7 produkter)
Tilbehør til støvsamlerKlare plastoppsamlingsposer for bruk med Jet-støvsamlere (DC-1100VX og DC-1200VX) for å samle opp støvpartikler så små som 2 mikron. Tilgjengelig i pakker med 5 stk(7 produkter)
Båndsag TilbehørErstatning PÅ/AV-vippebrytere for Jet-belte-/skivesliper (JSG-6DC)(6 produkter)
Vinkelslipere(4 produkter)
Benk kvern tilbehørKraftige stativer i støpejern med en bred posisjonsbase for stabile slipeoperasjoner(4 produkter)