JET VERKTØY 708597K Båndsliper 7a 196 Lb. | AB8AKA 25CH40

JET TOOLS 708597K Båndsliper 7a 196 Lb.

På lager
Vare: AB8AKA Modell: 708597KKryssref: 25CH40

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 647 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBåndsliper
Forsterker @ 120V7
Forsterker AC12
Belte SFPM2258
Belte Størrelse6 x 48 tommer
Skive Dia.9
Skivehastighet (RPM)1725
Skivebordstørrelse (in.)10 x 12
Størrelse på støvoppsamlingsport (in.)4
HP3/4
Generell dybde16
Total høyde28.5
Samlet bredde29
Bordoverflate5-1 / 2 x 11
Verktøylengde16 "
Verktøyvekt196 lb.
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 88.2
Skipets høyde (cm)96.52
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode8466308000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • SFPM uten belastning (2258)
    • Utløsertype (praktisk spakbelte)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACHPGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeSpenningPris
JET VERKTØY 414600 Båndsliper 6 x 48 Tommer 1 1/2 Hk 2850 Sfpm | AD2YTG 3WRR3 41460020/101.529 "58 "16 "115/23030 699 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JET TOOLS 708597K Båndsliper 7a 196 Lb.
16 647 NOK / enhet