Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESISJON MERKEVARE 44722 Arbor Shim 0.0100 x 1/2 Id Brun - Pakke med 10 | AE3YDX 5GU45

PRECISION BRAND 44722 Arbor Shim 0.0100 x 1/2 Id Brown - Pakke med 10

På lager
Vare: AE3YDX Modell: 44722Kryssreferanse: 5GU45
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
350NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbor Shim
FARGEbrun
Inne i Dia.0.500 "
Inne i Dia. Toleranse+0.015 "
MaterialePVC
Utenfor Dia.0.75 "
Utenfor Dia. Toleranse+/- 0.005 "
Rockwell HardnessIkke rangert
Temp. Område-10 til 155 grader
Strekkfasthet6600 psi
Tykkelse0.254mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.0005 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelse ToleranseInne i Dia.Inne i Dia. ToleranseMaterialeUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseRockwell HardnessStrekkfasthetPris
PRESISION MERKEVARE 25110 Arbor Shim 0.0100 x 3/8 Id - Pakke med 10 | AE3TPT 5FY47 25110+/- 0.00075 "0.375 "+0.011 "Lavkullstål0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi124NOK
PRESISION MERKEVARE 25130 Arbor Shim 0.0100 x 1/2 Id - Pakke med 10 | AE3TQN 5FY66 25130+/- 0.00075 "0.500 "+0.011 "Lavkullstål0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi110NOK
PRESISJON MERKEVARE 25150 Arbor Shim 0.0100 x 5/8 Id - Pakke med 10 | AE3TRJ 5FY85 25150+/- 0.00075 "0.625 "+0.011 "Lavkullstål1"+/- 0.002 "B9080,000 psi155NOK
PRESISION MERKEVARE 25170 Arbor Shim 0.0100 x 3/4 Id - Pakke med 10 | AE3UFK 5GA16 25170+/- 0.00075 "0.750 "+0.011 "Lavkullstål1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi162NOK
PRESISJON MERKEVARE 25190 Arbor Shim 0.0100 x 7/8 Id - Pakke med 10 | AE3UGF 5GA35 25190+/- 0.00075 "0.875 "+0.011 "Lavkullstål1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi157NOK
PRESISION MERKEVARE 25230 Arbor Shim 0.0100 x 1 1/8 Id - Pakke med 10 | AE3UHX 5GA73 25230+/- 0.00075 "1.125 "+0.011 "Lavkullstål1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi174NOK
PRESISION MERK 25250 Arbor Shim 0.0100 x 1 1/4 Id - Pakke med 10 | AE3UJT 5GA92 25250+/- 0.00075 "1.25 "+0.011 "Lavkullstål1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi197NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRECISION BRAND 44722 Arbor Shim 0.0100 x 1/2 Id Brown - Pakke med 10
350NOK / enhet