BUSSMANN TIA-serie klasse G sikringer


filtre
AC-spenningsvurdering: 690 VAC , Kroppsstil: Sikringer i kassetten , DC spenningsvurdering: 460 VDC , Diameter: 22.2mm , Sikringsstørrelse / gruppe: A2 , Sikringstype: Medium / Normal slag , Lengde: 85.8mm , Mfr. Serie: TIA , Monteringsstil: Holder , Emballasje: Bulk , Produkttype: Industrielle sikringer , Oppsigelsestype: Knivblad , Spenning (AC): 660 VAC til 690 VAC
StilModellKarakterSakPris (eks. mva)
A
TIA6
6APatron sikring231NOK
A
TIA25
25APatron sikring272NOK
B
TIA32M40
32AIndustriell sikring302NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?