Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN TIA32M40 Klasse G Sikring, Industriell, Medium Slow, 660VAC til 690VAC/460VDC, 32A | BC8LJB

BUSSMANN TIA32M40 Klasse G-sikring, industriell, middels blåst, 660VAC til 690VAC/460VDC, 32A

På lager
Vare: BC8LJB Modell: TIA32M40

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
302NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell sikring
AC-spenningsvurdering690 VAC
KroppsstilSikringer i kassetten
Karakter32A
DC-spenningsvurdering460 VDC
Diameter22.2mm
Sikringsstørrelse / gruppeA2
SikringstypeMedium / Normal slag
IndikatorstilUten indikator
Lengde85.8mm
Mfr. SerieTIA
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
ProdukttypeIndustrielle sikringer
OppsigelsestypeKnivblad
Spenning (AC)660 VAC til 690 VAC
Spenning (DC)460VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0572

Produktdetaljer:

    • TIA-serien

Produktvarianter

ProduktModellKarakterSakPris
BUSSMANN TIA6 klasse G-sikring, 660VAC til 690VAC/460VDC, 6A, patronbladsikring | BC7UAB TIA66APatron sikring231NOK
BUSSMANN TIA25 klasse G-sikring, 660VAC til 690VAC/460VDC, 25A, patronbladsikring | BC9FJH TIA2525APatron sikring272NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN TIA32M40 Klasse G-sikring, industriell, middels blåst, 660VAC til 690VAC/460VDC, 32A
302NOK / enhet