MORSE DRUM 309-serien trommebeholdere


Morse Drum 309 Series Drum Tumblrs brukes til å blande eller agitere innholdet i trommer, noe som gjør dem ideelle i den kjemiske, farmasøytiske og matvareindustrien.

filtre
Drum Dia .: 18 "til 23.5" , Trommehøyde: 29 "til 37" , Trommestørrelse: 30 til 55 gal. , HP: 1 hk , Press: 40 psi
StilModellHzFaseSpenningMotorTrommel RPMKapasitet Væsker Pris (eks. mva)
A
309-A
----14 RPM-86 329 NOK
A
309-E1-50
-1110/220V AC-12 RPM-94 414 NOK
A
309-E3-575
-3575V AC-14 RPM-96 619 NOK
A
309-1-50-CE
------166 377 NOK
A
309-E3-50
-3230/400V AC-12 RPM-94 414 NOK
A
309-1
-1115/ 208-230V AC-14 RPM-81 117 NOK
A
309-3
-3230/460V AC-14 RPM-81 117 NOK
A
309-E1
-1115/230V AC-14 RPM-89 068 NOK
A
309-E3
-3208-230/ 460V AC-14 RPM-95 082 NOK

309-serien trommebeholdere

Morse Drum 309 Series trommelbeholdere holder lukkede tromler på skrå og roterer dem hjørne til hjørne for å oppnå en homogen blanding. De kan romme 55 / 30 gallon plast-, stål- eller fiberfat og drives av eksplosjonssikre / luft / inverter / TEFC-type motorer med en maksimal hastighet på 14 RPM. Disse tumblerne kan håndtere ingredienser med en kapasitet på opptil 800 lb og tillater lasting av en oppreist trommel ved hjelp av en kran eller Morse under-krok trommelløfter.

Egenskaper

  • Disse trommelbeholdere kan enkelt operere på plast-, stål- eller fiberfat.
  • De roterer trommene med en fast hastighet på 14 rpm.
  • Disse 55-gallons trommelbeholdere har trefasede invertermotorer.

Kompatible tilbehør

  • Morsetromme 92-serien trommelløftere: Disse trommelløfterne med underkrok brukes til å løfte trommene og plassere dem på disse glassene.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan sikrer jeg riktig balanse og stabilitet når jeg bruker utstyr for trommelhåndtering?

For å sikre balanse og stabilitet, sentrer alltid trommelen innenfor gripe- eller støttemekanismene til utstyret. Unngå også ujevn belastning eller overskridelse av utstyrets vektkapasitet.

Hvordan er disse elektrisk drevne tumblere bedre enn de manuelle enhetene?

Disse elektriske modellene øker effektiviteten og reduserer manuelt arbeid. De er nyttige for håndtering av tunge trommer eller hyppige løfteoppgaver.

Hva er lastekapasiteten til disse trommelbeholderne?

Disse tumblerne kan fungere med fulle trommer som veier opptil 800 lb og trommer som bare er halvveis fulle og veier opptil 400 lb.

Hvorfor er det enklere å jobbe på en hel tromme enn en halv?

Morse Drum 55-liters trommelbeholder kan håndtere fulle trommer bedre fordi en delvis full trommel mister balansen ved rotasjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?