GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF81534 208 til 230/480 VAC Helt lukket rett sentrifugal høystrømspumpe, 3-fase | CD2MYA 429H99

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF81534 til 208/230 VAC helt lukket rett sentrifugal høytrykkspumpe, 480-fase

På lager
Vare: CD2MYA Modell: 2BF81534Kryssreferanse: 429H99

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 891 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett sentrifugal høytrykkspumpe
Byråets samsvarCSA
amps4.5-4.8/2.4
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head60 gpm @ 55 fot
Beste effektivitet GPM @ PSI60 @ 23
Beste effektivitetsområde GPM @ Head55 til 85 gpm @ 78 til 62 fot
LedningslengdeIngen ledning
Diameter5"
DutyKontinuerlig
Frame56
GPM for vann @ 40 ft av Head85
GPM for vann @ 50 ft av Head67
GPM for vann @ 60 ft av Head30
Høyde8.25 "
Housing Materialstøpejern
HP1.5
Hz60
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeStengt
Inntakstrykk6 psi
Innløpsstørrelse1-1 / 2 "PT
Lengde17.75 "
Maks. Sakspress125 psi
Maks. Dia. TørrstofferClearwater
Maks. GPM @ Head90 gpm @ 35 fot
Maks. Hode62 ft
Maks. Væske Temp.212 Grader F
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. GPM @ Head12 gpm @ 62 fot
Motortemperatur Vurdering40 grader C
Motor turtall3500
Motor TypeHelt lukket viftekjølt
Størrelse på uttak1-1 / 4 "PT
OverbelastningsbeskyttelseJa
Fase3
Portrotasjon45 graders trinn
Forsegl materialeBuna-N, karbon, keramikk
Termisk beskyttelseNei
Spenning208 til 230/480 VAC
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.2

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF81534 til 208/230 VAC helt lukket rett sentrifugal høytrykkspumpe, 480-fase
19 891 NOK / enhet