ALTO SHAAM 5013469 Timer 12 t, 208/240V, 60 Hz, 10A | CN8GPK 21VM04

ALTO SHAAM 5013469 Timer 12 timer, 208/240V, 60 Hz, 10A

Vare: CN8GPK Modell: 5013469Kryssreferanse: 21VM04
4 800 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktidsur

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
ALTO SHAAM KN-35014 Knott Timer | CN8GPJ 21VN16 KN-35014277NOK
RFQ
ALTO SHAAM 5013470 Timer, 12 timer, 120V, 6 Hz | CN8GPL 21VM05 50134705 845 NOK
RFQ
ALTO SHAAM TR-34541 Timer | CN8GPM 21VN99 TR-345414 020 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTO SHAAM 5013469 Timer 12 timer, 208/240V, 60 Hz, 10A
4 800 NOK / enhet