GOULDS WATER TECHNOLOGY

Goulds Water Technology, et Xylem-undermerke, ble grunnlagt i 1848, og produserer vannpumper for landbruks-, byggfag, kommersielle og lett industrielle vann- og avløpsvannapplikasjoner. Les mer

filtre

Pumps

Motorer

Plumbing

Sikkerhet

kraftoverføring

Pneumatikk

Lim Tetningsmidler og tape

VVS og kjøling

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

Elektrisk

maskinvare

Pumps filtre

SentrifugalpumperVis alle

  • Forsterkerpumper og systemer

    Ett-trinns sentrifugalpumper designet for å oppnå høyere strømningshastigheter og overvinne høyt systemhode ved å øke trykket i pumpehjulene. Har en 316L løpehjul i rustfritt stål / Noryl / rustfritt stål og tilbys i forskjellige hk- og ampere-rangeringer

  • Kjemikaliebestandige pumper
  • Multistage boosterpumper og -systemer

    Designet for å gi høytrykksytelse ved lav væskestrøm, noe som gjør dem ideelle for bruk med trykkforsterkende og omvendt osmosesystemer. Har et støpejern / rustfritt stål / messinghus og tilgjengelig i strømningshastigheter opptil 70 gpm (ved 40 psi)

  • Selvpumpende trykkpumper

    Bruk luft-vann-blanding til å selvimpregere pumpehjulet for optimal pumpeytelse. Har en kontinuerlig motor og lett tilgjengelige avløpsplugger

  • Selvsugende pumper

    Sentrifugalpumper designet for å skape et vakuum i sugeledningen for å trekke væske inn i pumpen. Har en 184JM / 182JM ramme og en kontinuerlig TEFC / ODP-motor og kan håndtere trykk på opptil 71 psi

  • Rette senterutladningspumper

    60 Hz sentrifugalpumper med kontinuerlig motor og lett tilgjengelige avløpsplugger for bruk i vannsirkulasjon, vanning og booster-tjenester. Består av midtlinjens NPT-tilkoblinger (innløp og utløp) og er tilgjengelig i forskjellige strømningshastigheter

  • Rette sentrifugalpumper

    Tettkoblede sentrifugalpumper som brukes til væskeoverføring i pumpe- og sprøyteoperasjoner. Har kule-/hylselager for å bære alle radielle eller aksiale trykkbelastninger og tilbys i 5-, 6- og 8-tommers diametervarianter

Avløps- og kloakkpumperVis alle

  • Avløpspumper

    Nedsenkbare pumper som brukes i septiske systemer av haugtype, tømming av tøy og fjerning av sump eller gråvann for å pumpe vann som inneholder fast stoff. Tilbys i spenningsklasser på opptil 230 V og en maksimal motorhastighet på 3450 rpm

  • Kvernpumper

    Brukes til å male avløpsvann til en fin slurry og pumpe det ut i det offentlige kloakksystemet. Har automatisk termisk beskyttelse, et impeller av bronse / støpt silisium og en kondensatorstartmotor

  • Senkbare avløpspumper

    Brukes til å pumpe kloakk (faste stoffer og væsker) fra kloakkbassenger til septiktanker og tilby en holdbar, ikke-tett løpehjulsdrift i boliger og kommersielle tjenester. Tilgjengelig i forskjellige pumpekapasiteter og ampere-konfigurasjoner

  • Senkbare sumppumper
  • Sump pumpe tilbehør

Om GOULDS WATER TECHNOLOGY

Goulds Water Technologys omfattende katalog inkluderer selvsugende trykk, nedsenkbar kloakk, rett- og boosterpumper og tilbehør. Merkets nedsenkbare kloakkpumper er ideelle for bruk i kommunale heisstasjoner og underavdelinger, industrielle avvanningstjenester, kloakksystemer og avløpsrenseanlegg. De kan håndtere fast avfall på opptil 3 tommer og har et dynamisk balansert, ikke-tilstoppende pumpehjul som overfører kloakk (både flytende og fast) fra et kloakkbasseng til en septiktank. Disse pumpene er konstruert for kontinuerlig drift og består av en kondensatoraktivert / oljefylt motor (maksimal hastighet på 3450 rpm) og rustfritt stål / silisiumkarbidaksler med tetning for å unngå væskelekkasje. Goulds vannteknologi flertrinns boosterpumper gir høytrykksytelse ved lav væskestrøm og er ideelle for bruk med trykkøknings- og omvendt osmosesystemer. De har støpejern / rustfritt stål / messinghus og er tilgjengelige i strømningshastigheter på opptil 70 GPM (ved 40 psi).

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Goulds Water Technologys MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Dayton & Little Giant-modellnumre. Så hvis du ser etter konkurrerende varer som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Goulds Water Technology-pumper tilgjengelig.

Levering

Disse Goulds Water Technology-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Store handelsnavn

GT IRRI-GATOR

Disse sentrifugalpumper bruk en luft-vann-blanding for å selvfylle pumpehjulet for optimal pumpeytelse. De har en kontinuerlig motor og enkelt...Les meg 

HydroPro trykktanker

Disse tankene har butylgummimembraner som skiller luft og vann og opprettholder også luftlading. Deres effektive design reduserer pumpens av/på-sykluser, noe som resulterer i lengre levetid for motor og brytere og reduserer...Les meg 

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er bruksområdene til Goulds Water Technology-produkter?

Produktene deres brukes til vannforsyning, trykkøkning, vanning, HVAC, avløpsvann, avvanning og diverse andre applikasjoner.

Hva er forskjellene mellom Goulds nedsenkbare og jetpumper?

Nedsenkbare pumper er installert under vann, mens jetpumper er installert over bakken.

Hva er forskjellene mellom merkevarens sentrifugal- og fortrengningspumper?

Sentrifugalpumper bruker en roterende impeller for å skape en strømning, mens positive fortrengningspumper bruker en frem- og tilbakegående eller roterende mekanisme for å flytte væske. Sentrifugalpumper er egnet for applikasjoner med høy strømning og lavt trykk, mens positive fortrengningspumper er egnet for applikasjoner med lav strømning og høyt trykk.

Hvor har Goulds Water Technology sitt hovedkontor?

Merket er basert i Seneca Falls, New York, USA.

Merke eksklusive produkter