GOULDS WATER TECHNOLOGY Senkbare avløpspumper

Brukes til å pumpe kloakk (faste stoffer og væsker) fra kloakkbassenger til septiktanker og tilby en holdbar, ikke-tett løpehjulsdrift i boliger og kommersielle tjenester. Tilgjengelig i forskjellige pumpekapasiteter og ampere-konfigurasjoner

filtre

StilModellMaks. HodeampsGPM for vann @ 15 ft av HeadMotor TypeFaseTermisk beskyttelseSpenningGPM for vann @ 20 ft av HeadPris (eks. mva)
AWS1538D338 ft.11.52603-fase3Nei20021056 609NOK
AWS1534D338 ft.52603-fase3Nei46021056 061NOK
AWS1532D338 ft.102603-fase3Nei23021056 061NOK
AWS2012D341 ft.15320Kondensatorstart1Ja23028061 395NOK
AWS2034D341 ft.53203-fase3Nei46028059 250NOK
AWS2032D344 ft.103203-fase3Nei23028059 250NOK
AWS2038D344 ft.11.53203-fase3Nei20028060 180NOK
AWS3032D354 ft.123903-fase3Nei23035066 581NOK
AWS3038D354 ft.15.23903-fase3Nei20035067 339NOK
AWS5032D364 ft.16.4-3-fase3Nei23043569 422NOK
AWS5038D364 ft.18.8-3-fase3Nei20043570 658NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Senkbare avløpspumper

Nedsenkbare kloakkpumper produsert av Goulds Water Technology er ideelle for bruk i kommunale heisstasjoner og underavdelinger, industrielle avvanningstjenester, kloakksystemer og avløpsrenseanlegg. Disse kloakkpumpene er i stand til å håndtere fast avfall (opptil 3 tommer) og har et dynamisk balansert ikke-tilstoppende pumpehjul som overfører kloakk (flytende og fast) fra et kloakkbasseng til en septiktank. Disse Goulds nedsenkbare pumpene er designet for kontinuerlig drift, og består av en kondensatoraktivert/oljefylt motor som har en maksimal hastighet på 3450 rpm og aksler i rustfritt stål/silisiumkarbid som kommer med en tetning for å unngå væskelekkasje. Disse Goulds-pumpene kan generere en maksimal pumpehøyde på 105 fot og tåle temperaturer opp til 200 grader Fahrenheit. Utvalgte modeller med termisk beskyttelsessystem er også tilgjengelig, på Raptor Supplies.

StilModellHPampsBasismaterialeMaks. HodeMotor TypeFaseSpenningGPM for vann @ 15 ft av HeadPris (eks. mva)
AWS3034D336303 rustfritt stål54 ft.3-fase346039061 310NOK
AWS3012D3321.5Cast Iron54 ft.Kondensatorstart123039068 063NOK
AWS5034D358.2303 rustfritt stål64 ft.3-fase346047070 563NOK
AWS5012D3526.5303 rustfritt stål64 ft.Kondensatorstart123047074 144NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

4NS nedsenkbar pumpe

StilModellHPampsGPM for vann @ 20 ft av HeadMaks. HodeMaks. Væske Temp.Maks. Temp.SpenningGPM for vann @ 25 ft av HeadPris (eks. mva)
A4NS12K3MC7.523.477555 ft.200 Grader F200 Grader F230650166 873NOK
A4NS12K4MC7.511.777555 ft.200 Grader F200 Grader F460650166 873NOK
A4NS12L3KC103195065 ft.140 Grader F140 Grader F230850179 158NOK
A4NS12L4KC1015.595065 ft.140 Grader F140 Grader F460850178 592NOK
A4NS12M3GC1547.8-90 ft.140 Grader F140 Grader F230-219 792NOK
A4NS12M4GC1523.9-90 ft.140 Grader F140 Grader F460-219 098NOK
StilModellGPM for vann @ 40 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadHPMaks. HodeMaks. Væske Temp.Pris (eks. mva)
AWS0734BHF-2.7303 rustfritt stål--3/439 ft.104 Grader F22 410NOK
AWS0511BHF-14.5303 rustfritt stål--1/229 ft.140 Grader F18 910NOK
AWS0512BHF-6.2Cast Iron--1/230 ft.104 Grader F24 554NOK
AWS0712BHF-10303 rustfritt stål--3/438 ft.140 Grader F20 635NOK
AWS0732BHF-5.4Cast Iron--3/438 ft.130 Grader F20 734NOK
AWS1034BHF603.8303 rustfritt stål--153 ft.140 Grader F23 522NOK
AWS1012BHF6013303 rustfritt stål--153 ft.140 Grader F21 868NOK
AWS1032BHF607.5303 rustfritt stål--153 ft.140 Grader F22 349NOK
AWS1038BHF608.6Cast Iron--152 ft.104 Grader F24 593NOK
AWS1512BHF11018Cast Iron69281.567 ft.130 Grader F23 904NOK
AWS1538BHF11010Cast Iron67291.567 ft.104 Grader F27 950NOK
AWS1532BHF1109.6Cast Iron69281.567 ft.140 Grader F26 156NOK
AWS1534BHF1104.8Cast Iron67291.567 ft.104 Grader F28 348NOK
AWS2032BHF15911.6303 rustfritt stål12080281 ft.140 Grader F28 231NOK
AWS2034BHF1595.8303 rustfritt stål12080281 ft.140 Grader F33 261NOK
AWS2038BHF15912Cast Iron12080281 ft.104 Grader F30 165NOK
AWS2012BHF15918303 rustfritt stål12080281 ft.140 Grader F25 872NOK
StilModellMaks. HodeampsBasismaterialeMotor TypeFaseTermisk beskyttelseSpenningGPM for vann @ 10 ft av HeadPris (eks. mva)
AWS0511BF19 ft.14.5Cast IronKondensatorstart1Ja11512220 714NOK
AWS0538BF19 ft.3.8Cast Iron3-fase3Nei20012218 715NOK
AWS0512BF19 ft.7.3Cast IronKondensatorstart1Ja23012215 426NOK
AWS0534BF19 ft.1.7303 rustfritt stål3-fase3Nei46012218 219NOK
AWS0532BF20 ft.3.3Cast Iron3-fase3Nei23012216 122NOK
AWS0734BF30 ft.1.8Cast Iron3-fase3Nei46014522 106NOK
AWS0732BF30 ft.3.6Cast Iron3-fase3Nei23014521 994NOK
AWS0738BF30 ft.4.1Cast Iron3-fase3Nei20014522 968NOK
AWS1012BF38 ft.12.3Cast IronKondensatorstart1Ja23018329 765NOK
AWS1034BF38 ft.2.9Cast Iron3-fase3Nei46018320 448NOK
AWS1032BF38 ft.5.8Cast Iron3-fase3Nei23018323 039NOK
AWS1038BF38 ft.2.9Cast Iron3-fase3Nei20018323 993NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

WS D4 3888-serien, nedsenkbar kloakkpumpe

StilModellMaks. HodeampsGPM for vann @ 15 ft av HeadMaks. Væske Temp.Maks. Temp.Motor TypeFaseTermisk beskyttelsePris (eks. mva)
AWS1512D430 ft.13.2310104 Grader F104 Grader FKondensatorstart1Ja55 036NOK
AWS1532D430 ft.10310104 Grader F104 Grader F3-fase3Nei56 956NOK
AWS1534D430 ft.5310104 Grader F104 Grader F3-fase3Nei57 178NOK
AWS2032D435 ft.11.6375104 Grader F104 Grader F3-fase3Nei60 312NOK
AWS2012D435 ft.16.3375104 Grader F104 Grader FKondensatorstart1Ja62 568NOK
AWS2034D435 ft.5.8375104 Grader F104 Grader F3-fase3Nei60 111NOK
AWS1538D438 ft.11.5310130 Grader F130 Grader F3-fase3Nei57 907NOK
AWS2038D444 ft.13.3375130 Grader F130 Grader F3-fase3Nei61 243NOK
AWS3034D446 ft.7.2-104 Grader F104 Grader F3-fase3Nei67 724NOK
AWS3012D446 ft.21.5-104 Grader F104 Grader F3-fase1Ja75 420NOK
BWS3032D446 ft.14.4-104 Grader F104 Grader F3-fase3Nei67 724NOK
AWS5034D452 ft.8.3-104 Grader F104 Grader F3-fase3Nei75 113NOK
AWS5032D452 ft.16.6-104 Grader F104 Grader F3-fase3Nei70 237NOK
AWS5012D452 ft.26.5-104 Grader F104 Grader FKondensatorstart1Ja81 129NOK
AWS3038D454 ft.16.6-130 Grader F130 Grader F3-fase3Nei68 248NOK
AWS7534D460 ft.11.5-104 Grader F104 Grader F3-fase3Nei89 501NOK
AWS7532D460 ft.23-104 Grader F104 Grader F3-fase3Nei90 214NOK
AWS5038D464 ft.19.1-130 Grader F130 Grader F3-fase3Nei71 541NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Plug-in verktøypumpe

ModellSakPris (eks. mva)
1DW51C3EACP6PQG15 995 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Senkbar kloakkpumpe 20hk 230v 70 fot

ModellSakPris (eks. mva)
4NS12N3ECAE4YBZ253 746 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Plug-in verktøypumpe

ModellSakPris (eks. mva)
1DW51C1EACP6PRN15 332 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Plug-in verktøypumpe

ModellSakPris (eks. mva)
1DW51E1EACP6PRR19 187 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Plug-in verktøypumpe

ModellSakPris (eks. mva)
1DW51D1EACP6PRP19 312 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Plug-in verktøypumpe

ModellSakPris (eks. mva)
1DW51D3EACP6PRQ17 334 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Plug-in verktøypumpe

ModellSakPris (eks. mva)
1DW51E3EACP6PRT18 508 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Plug-in verktøypumpe

ModellSakPris (eks. mva)
2DW0512CP6PRV17 301 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Plug-in verktøypumpe

ModellSakPris (eks. mva)
2DW1011CP6PRW28 863 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Plug-in verktøypumpe

ModellSakPris (eks. mva)
2DW1012CP6PRX28 863 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Plug-in verktøypumpe

ModellSakPris (eks. mva)
2DW0511CP6PRU17 301 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY -

Plug-in verktøypumpe

ModellSakPris (eks. mva)
1DW51C0EACP6PRM15 332 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?