GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5012D3 Nedsenkbar kloakkpumpe 5hk 230v 54 fot | AD8WWV 4NE76

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5012D3 nedsenkbar kloakkpumpe 5 hk 230 v 54 fot

På lager
Vare: AD8WWV Modell: WS5012D3Kryssref: 4NE76

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

71 208 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenkbar kloakkpumpe
amps26.5
Basismateriale303 rustfritt stål
Bearing TypeBall
Ledningslengde20ft.
Diameter15.5 "
Utslipp PT3"
Utslippsstørrelse3 "-NPT
GPM for vann @ 15 ft av Head470
GPM for vann @ 20 ft av Head435
GPM for vann @ 25 ft av Head400
GPM for vann @ 30 ft av Head360
GPM for vann @ 40 ft av Head280
GPM for vann @ 50 ft av Head170
GPM for vann @ 60 ft av Head60
Høyde27 13 / 21 "
boligCast Iron
Housing Materialstøpejern
HP5
PumpehjulsmaterialeCast Iron
Maks. Dia. Tørrstoffer2.5 "
Maks. Hode64 ft.
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Motor turtall1750
Motor TypeKondensatorstart
Fase1
PumpetypeHåndbok
RPM1750
AksematerialeSilisiumkarbid
AkseltetningSilisiumkarbid
Bytt Typenone
Termisk beskyttelseNei
Topp materialeCast Iron
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 92.25
Skipets høyde (cm)69.85
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHPampsBasismaterialeMaks. HodeMotor TypeFaseSpenningGPM for vann @ 15 ft av HeadPris
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5034D3 Nedsenkbar kloakkpumpe 5hk 460v 64 fot | AD8WWU 4NE75 WS5034D358.2303 rustfritt stål64 ft.3-fase346047068 405 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3034D3 Nedsenkbar kloakkpumpe 3hk 460v 54 fot | AD8WWW 4NE77 WS3034D336303 rustfritt stål54 ft.3-fase346039057 308 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3012D3 Nedsenkbar kloakkpumpe 3hk 230v 21 fot | AD8WWX 4NE78 WS3012D3321.5Cast Iron54 ft.Kondensatorstart123039063 603 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5012D3 nedsenkbar kloakkpumpe 5 hk 230 v 54 fot
71 208 NOK / enhet