GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3034D3 Nedsenkbar kloakkpumpe 3hk 460v 54 fot | AD8WWW 4NE77

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3034D3 nedsenkbar kloakkpumpe 3 hk 460 v 54 fot

På lager
Vare: AD8WWW Modell: WS3034D3Kryssref: 4NE77

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

57 308 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenkbar kloakkpumpe
amps6
Basismateriale303 rustfritt stål
Bearing TypeBall
Ledningslengde20ft.
Diameter15.5 "
Utslipp PT3"
Utslippsstørrelse3 "-NPT
GPM for vann @ 15 ft av Head390
GPM for vann @ 20 ft av Head350
GPM for vann @ 25 ft av Head310
GPM for vann @ 30 ft av Head265
GPM for vann @ 40 ft av Head160
Høyde27 13 / 21 "
boligCast Iron
Housing Materialstøpejern
HP3
PumpehjulsmaterialeCast Iron
Maks. Dia. Tørrstoffer2.5 "
Maks. Hode54 ft.
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Motor turtall1750
Motor Type3-fase
Fase3
PumpetypeHåndbok
RPM1750
AksematerialeSilisiumkarbid
AkseltetningSilisiumkarbid
Bytt Typenone
Termisk beskyttelseNei
Topp materialeCast Iron
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 87.3
Skipets høyde (cm)69.85
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)34.04
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHPampsBasismaterialeMaks. HodeMotor TypeFaseSpenningGPM for vann @ 15 ft av HeadPris
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5034D3 Nedsenkbar kloakkpumpe 5hk 460v 64 fot | AD8WWU 4NE75 WS5034D358.2303 rustfritt stål64 ft.3-fase346047068 405 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5012D3 Nedsenkbar kloakkpumpe 5hk 230v 54 fot | AD8WWV 4NE76 WS5012D3526.5303 rustfritt stål64 ft.Kondensatorstart123047071 208 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3012D3 Nedsenkbar kloakkpumpe 3hk 230v 21 fot | AD8WWX 4NE78 WS3012D3321.5Cast Iron54 ft.Kondensatorstart123039063 603 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3034D3 nedsenkbar kloakkpumpe 3 hk 460 v 54 fot
57 308 NOK / enhet