GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1038BHF Nedsenkbar kloakkpumpe 1hk 200v 55 fot | AE4YBG 5NXX4

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1038BHF nedsenkbar kloakkpumpe 1hp 200v 55 fot

På lager
Vare: AE4YBG Modell: WS1038BHFKryssreferanse: 5NXX4

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 355 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenkbar kloakkpumpe
amps8.6
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeBall
Ledningslengde20ft.
Diameter12.5 "
Utslipp PT2"
Utslippsstørrelse2 "-NPT
GPM for vann @ 15 ft av Head158
GPM for vann @ 20 ft av Head139
GPM for vann @ 25 ft av Head120
GPM for vann @ 30 ft av Head101
GPM for vann @ 40 ft av Head60
Høyde19 "
boligCast Iron
Housing Materialstøpejern
HP1
PumpehjulsmaterialeCast Iron
Maks. Dia. Tørrstoffer2"
Maks. Hode52 ft.
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maks. Temp.104 Grader F
Motor turtall3450
Motor Type3-fase
Off PointIkke tilgjengelig "
Fase3
PumpetypeHåndbok
RPM3450
Aksemateriale300 rustfritt stål
AkseltetningSilisiumkarbid
Bytt Typenone
Termisk beskyttelseNei
Topp materialeCast Iron
Spenning200

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.295
Skipets høyde (cm)35.05
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)51.82
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 40 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadHPMaks. HodeMaks. Væske Temp.Pris
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0712BHF Nedsenkbar kloakkpumpe 0.75hk 230v 67 fot | AC3FYV 2TCY5 WS0712BHF-10303 rustfritt stål--3/438 ft.140 Grader F18 725 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0732BHF Nedsenkbar kloakkpumpe 0.75hk 230v 18 fot | AC3FYX 2TCY7 WS0732BHF-5.4Cast Iron--3/438 ft.130 Grader F19 291 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1512BHF Nedsenkbar kloakkpumpe 1.5hk 230v 18 fot | AC3FYZ 2TCY9 WS1512BHF11018Cast Iron69281.567 ft.130 Grader F21 515 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1532BHF Nedsenkbar kloakkpumpe 1.5hk 230v 18 fot | AC3FZB 2TCZ2 WS1532BHF1109.6Cast Iron69281.567 ft.140 Grader F23 563 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2012BHF Nedsenkbar kloakkpumpe 2hk 230v 81 fot | AD8WWL 4NE68 WS2012BHF15918303 rustfritt stål12080281 ft.140 Grader F23 233 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2032BHF Nedsenkbar kloakkpumpe 2hk 230v 81 fot | AD8WWM 4NE69 WS2032BHF15911.6303 rustfritt stål12080281 ft.140 Grader F25 351 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2034BHF Nedsenkbar kloakkpumpe 2hk 460v 53 fot | AD8WWN 4NE70 WS2034BHF1595.8303 rustfritt stål12080281 ft.140 Grader F32 227 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1038BHF nedsenkbar kloakkpumpe 1hp 200v 55 fot
22 355 NOK / enhet