GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1512BHF Nedsenkbar kloakkpumpe 1.5hk 230v 18 fot | AC3FYZ 2TCY9

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1512BHF nedsenkbar kloakkpumpe 1.5hp 230v 18 fot

På lager
Vare: AC3FYZ Modell: WS1512BHFKryssreferanse: 2TCY9

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 515 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenkbar kloakkpumpe
amps18
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeBall
Ledningslengde20ft.
Diameter12.5 "
Utslipp PT2"
Utslippsstørrelse2 "-NPT
GPM for vann @ 15 ft av Head207
GPM for vann @ 20 ft av Head188
GPM for vann @ 25 ft av Head169
GPM for vann @ 30 ft av Head150
GPM for vann @ 40 ft av Head110
GPM for vann @ 50 ft av Head69
GPM for vann @ 60 ft av Head28
Høyde19 "
boligCast Iron
Housing Materialstøpejern
HP1.5
PumpehjulsmaterialeCast Iron
Maks. Dia. Tørrstoffer2"
Maks. Hode67 ft.
Maks. Væske Temp.130 Grader F
Maks. Temp.130 Grader F
Motor turtall3450
Motor TypeOlje fylt
Fase1
PumpetypeHåndbok
RPM3450
AksematerialeSilisiumkarbid
AkseltetningSilisiumkarbid
Bytt Typenone
Termisk beskyttelseJa
Topp materialeCast Iron
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 41.625
Skipets høyde (cm)54.36
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM for vann @ 40 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadHPMaks. HodeMaks. Væske Temp.Pris
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0712BHF Nedsenkbar kloakkpumpe 0.75hk 230v 67 fot | AC3FYV 2TCY5 WS0712BHF-10303 rustfritt stål--3/438 ft.140 Grader F18 725 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0732BHF Nedsenkbar kloakkpumpe 0.75hk 230v 18 fot | AC3FYX 2TCY7 WS0732BHF-5.4Cast Iron--3/438 ft.130 Grader F19 291 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1532BHF Nedsenkbar kloakkpumpe 1.5hk 230v 18 fot | AC3FZB 2TCZ2 WS1532BHF1109.6Cast Iron69281.567 ft.140 Grader F23 563 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2012BHF Nedsenkbar kloakkpumpe 2hk 230v 81 fot | AD8WWL 4NE68 WS2012BHF15918303 rustfritt stål12080281 ft.140 Grader F23 233 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2032BHF Nedsenkbar kloakkpumpe 2hk 230v 81 fot | AD8WWM 4NE69 WS2032BHF15911.6303 rustfritt stål12080281 ft.140 Grader F25 351 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2034BHF Nedsenkbar kloakkpumpe 2hk 460v 53 fot | AD8WWN 4NE70 WS2034BHF1595.8303 rustfritt stål12080281 ft.140 Grader F32 227 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1012BHF Nedsenkbar kloakkpumpe 1hk 230v 53 fot | AD8WWP 4NE71 WS1012BHF6013303 rustfritt stål--153 ft.140 Grader F19 692 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1512BHF nedsenkbar kloakkpumpe 1.5hp 230v 18 fot
21 515 NOK / enhet