GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1034BF Nedsenkbar kloakkpumpe 1hk 460v 44 fot | AE4XZV 5NXU0

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1034BF nedsenkbar kloakkpumpe 1hk 460v 44 fot

På lager
Vare: AE4XZV Modell: WS1034BFKryssreferanse: 5NXU0

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 362 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenkbar kloakkpumpe
amps2.9
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeBall
Ledningslengde20ft.
Diameter12.5 "
Utslipp PT2"
Utslippsstørrelse2 "-NPT
GPM for vann @ 10 ft av Head183
GPM for vann @ 15 ft av Head152
GPM for vann @ 20 ft av Head123
GPM for vann @ 25 ft av Head95
GPM for vann @ 30 ft av Head58
Høyde19 "
boligCast Iron
Housing Materialstøpejern
HP1
PumpehjulsmaterialeCast Iron
Maks. Dia. Tørrstoffer2"
Maks. Hode38 ft.
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maks. Temp.104 Grader F
Motor turtall1750
Motor Type3-fase
Off PointIkke tilgjengelig "
Fase3
PumpetypeHåndbok
RPM1750
Aksemateriale300 rustfritt stål
AkseltetningSilisiumkarbid
Bytt Typenone
Termisk beskyttelseNei
Topp materialeCast Iron
Spenning460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.475
Skipets høyde (cm)55.12
Skipets lengde (cm)35.81
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HodeampsBasismaterialeMotor TypeFaseTermisk beskyttelseSpenningGPM for vann @ 10 ft av HeadPris
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0511BF Nedsenkbar kloakkpumpe 0.5hk 115v 64 fot | AE4XZR 5NXT7 WS0511BF19 ft.14.5Cast IronKondensatorstart1Ja11512221 130 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1012BF Nedsenkbar kloakkpumpe 1hk 230v 38 fot | AE4XZT 5NXT8 WS1012BF38 ft.12.3Cast IronKondensatorstart1Ja23018328 741 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0512BF Nedsenkbar kloakkpumpe 0.5hk 230v 54 fot | AE4XZU 5NXT9 WS0512BF19 ft.7.3Cast IronKondensatorstart1Ja23012213 853 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1032BF Nedsenkbar kloakkpumpe 1hk 230v 38 fot | AE4XZW 5NXU1 WS1032BF38 ft.5.8Cast Iron3-fase3Nei23018320 689 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0532BF nedsenkbar avløpspumpe, 230v, 52 fot | AE4XZY 5NXU3 WS0532BF20 ft.3.3Cast Iron3-fase3Nei23012214 478 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0732BF Nedsenkbar kloakkpumpe 0.75hk 230v 60 fot | AE4YAA 5NXU5 WS0732BF30 ft.3.6Cast Iron3-fase3Nei23014519 751 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS0534BF Nedsenkbar kloakkpumpe, 0.5 hk | AE4YBA 5NXW8 WS0534BF19 ft.1.7303 rustfritt stål3-fase3Nei46012216 361 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1034BF nedsenkbar kloakkpumpe 1hk 460v 44 fot
18 362 NOK / enhet