GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12N3EC Nedsenkbar kloakkpumpe 20hk 230v 70 fot | AE4YBZ 5NXZ0

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12N3EC Submersible Sewage Pump 20hp 230v 70 Feet

På lager
Vare: AE4YBZ Modell: 4NS12N3ECKryssreferanse: 5NXZ0

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

227 868 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenkbar kloakkpumpe
amps65
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeBall
Ledningslengde20ft.
Diameter19.75 "
Utslipp PT4"
Utslippsstørrelse4 "-NPT
GPM for vann @ 50 ft av Head1050
GPM for vann @ 60 ft av Head875
GPM for vann @ 70 ft av Head675
GPM for vann @ 80 ft av Head450
GPM for vann @ 90 ft av Head200
Høyde41 3 / 10 "
boligCast Iron
Housing Materialstøpejern
HP20
PumpehjulsmaterialeCast Iron
Maks. Dia. Tørrstoffer3"
Maks. Hode105 ft.
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Motor turtall1750
Motor Type3-fase
Fase3
PumpetypeHåndbok
RPM1750
Aksemateriale416 rustfritt stål
AkseltetningTandem karbon/keramikk
Bytt Typenone
Termisk beskyttelseNei
Topp materialeCast Iron
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 244.35
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)111.76
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12N3EC Submersible Sewage Pump 20hp 230v 70 Feet
227 868 NOK / enhet