GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1512D4 Nedsenkbar kloakkpumpe 1.5hk 230v 52 fot | AE4YAV 5NXW3

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1512D4 nedsenkbar kloakkpumpe 1.5 hk 230 v 52 fot

På lager
Vare: AE4YAV Modell: WS1512D4Kryssreferanse: 5NXW3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

51 047 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenkbar kloakkpumpe
amps13.2
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeBall
Ledningslengde20ft.
Diameter15.75 "
Utslipp PT4"
Utslippsstørrelse4 "-NPT
GPM for vann @ 10 ft av Head390
GPM for vann @ 15 ft av Head310
GPM for vann @ 20 ft av Head225
GPM for vann @ 25 ft av Head125
Høyde28.25 "
boligCast Iron
Housing Materialstøpejern
HP1.5
PumpehjulsmaterialeCast Iron
Maks. Dia. Tørrstoffer3"
Maks. Hode30 ft.
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maks. Temp.104 Grader F
Motor turtall1750
Motor TypeKondensatorstart
Off PointIkke tilgjengelig "
Fase1
PumpetypeHåndbok
RPM1750
AksematerialeRustfritt stål
AkseltetningSilisiumkarbid
Bytt Typenone
Termisk beskyttelseJa
Topp materialeCast Iron
Spenning230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 89.1
Skipets høyde (cm)70.36
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HodeampsGPM for vann @ 15 ft av HeadMaks. Væske Temp.Maks. Temp.Motor TypeFaseTermisk beskyttelsePris
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5034D4 Nedsenkbar kloakkpumpe 5hk 460v 30 fot | AE4YAJ 5NXV3 WS5034D452 ft.8.3-104 Grader F104 Grader F3-fase3Nei71 258 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5032D4 Nedsenkbar kloakkpumpe 5hk 230v 35 fot | AE4YAK 5NXV4 WS5032D452 ft.16.6-104 Grader F104 Grader F3-fase3Nei63 074 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5012D4 Nedsenkbar kloakkpumpe 5hk 230v 30 fot | AE4YAL 5NXV5 WS5012D452 ft.26.5-104 Grader F104 Grader FKondensatorstart1Ja72 855 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS7534D4 Nedsenkbar kloakkpumpe 7.5hk 460v 81 fot | AE4YAM 5NXV6 WS7534D460 ft.11.5-104 Grader F104 Grader F3-fase3Nei80 373 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2012D4 Nedsenkbar kloakkpumpe 2hk 230v 19 fot | AE4YAN 5NXV7 WS2012D435 ft.16.3375104 Grader F104 Grader FKondensatorstart1Ja59 995 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3034D4 Nedsenkbar kloakkpumpe 3hk 460v 38 fot | AE4YAP 5NXV8 WS3034D446 ft.7.2-104 Grader F104 Grader F3-fase3Nei62 801 NOK
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3012D4 Nedsenkbar kloakkpumpe 3hk 230v 30 fot | AE4YAQ 5NXV9 WS3012D446 ft.21.5-104 Grader F104 Grader F3-fase1Ja69 952 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1512D4 nedsenkbar kloakkpumpe 1.5 hk 230 v 52 fot
51 047 NOK / enhet