A B Basemateriale: Cast Iron , Lagertype: Ball , Ledningslengde: 20ft. , Diameter: 15.75 " , GPM vann @ 10 Ft. av hodet: 390 , GPM vann @ 50 Ft. av hodet: 155 , Høyde: 28.25 " , Bolig: Cast Iron , Husmateriale: støpejern , Impellermateriale: Cast Iron , Maks. Dia. Faste stoffer: 3" , Motor turtall: 1750 , Pumpetype: Håndbok , RPM: 1750 , Skaftmateriale: Rustfritt stål , Akseltetning: Silisiumkarbid , Brytertype: none , Toppmateriale: Cast Iron
Arbeidsmekanisme
- Pumpen er installert under vannlinjen i det kloakkholdige området.
- Pumpen drives av en elektrisk motor.
- Motoren dreier en aksel som er koblet til et løpehjul.
- Løpehjulet roterer og skaper en sentrifugalkraft som presser kloakken inn i pumpen.
- Kloakken pumpes deretter ut av pumpen gjennom et utløpsrør.
Egenskaper
- Goulds Water Technology 3888-serien nedsenkbare kloakkpumper er utstyrt med kulelager for redusert friksjon og forbedret ytelse.
- De er laget av støpejern for styrke og holdbarhet og korrosjonsbestandighet.
- Disse nedsenkbare avløpspumpene har 3-faset/kondensatorstartmotor for forbedret effektivitet og redusert oppvarming.
- De kommer med silikonkarbidakseltetninger for redusert lekkasje.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hvilke sikkerhetstiltak bør følges når du arbeider med nedsenkbare kloakkpumper?
- Sørg for at pumpen er ordentlig jordet før du bruker den.
- Bruk aldri pumpen uten de riktige sikkerhetsbeskyttelsene.
- Unngå kontakt med kloakk, kjemikalier og elektriske komponenter for å unngå støt eller andre potensielle farer når du arbeider med nedsenkbare kloakkpumper.
- Koble fra og sperre / tag ut strømforsyningen før du arbeider på pumpen.
Hvordan vedlikeholder jeg disse nedsenkbare kloakkpumpene?
- Kontroller pumpen regelmessig for lekkasjer.
- Rengjør pumpen regelmessig for å fjerne rusk.
- Smør pumpen regelmessig for å unngå slitasje.
- Skift ut pumpefilteret regelmessig for å unngå tilstopping.
Hva er hastighetsområdet til disse?
1750 RPM.