GOULDS WATER TECHNOLOGY WS BHF 3887-serien, nedsenkbar kloakkpumpe


filtre
Peiling Type: Ball , Ledningslengde: 20ft. , Diameter: 12.5 " , GPM vann @ 70 Ft. av hodet: 43 , Høyde: 19 " , Bolig: Cast Iron , Husmateriale: støpejern , Impellermateriale: Cast Iron , Maks. Dia. Faste stoffer: 2" , Motor turtall: 3450 , Pumpetype: Håndbok , RPM: 3450 , Akseltetning: Silisiumkarbid , Brytertype: none , Toppmateriale: Cast Iron , Garanti: 2ACD3
StilModellGPM for vann @ 40 ft av HeadampsBasismaterialeGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadHPMaks. HodeMaks. Væske Temp.Pris (eks. mva)
A
WS0734BHF
-2.7303 rustfritt stål--3/439 ft.104 Grader F20 981 NOK
A
WS0511BHF
-14.5303 rustfritt stål--1/229 ft.140 Grader F17 056 NOK
A
WS0512BHF
-6.2Cast Iron--1/230 ft.104 Grader F22 193 NOK
A
WS0732BHF
-5.4Cast Iron--3/438 ft.130 Grader F19 291 NOK
A
WS0712BHF
-10303 rustfritt stål--3/438 ft.140 Grader F18 725 NOK
A
WS1038BHF
608.6Cast Iron--152 ft.104 Grader F22 355 NOK
A
WS1012BHF
6013303 rustfritt stål--153 ft.140 Grader F19 692 NOK
A
WS1034BHF
603.8303 rustfritt stål--153 ft.140 Grader F21 123 NOK
A
WS1032BHF
607.5303 rustfritt stål--153 ft.140 Grader F20 286 NOK
A
WS1538BHF
11010Cast Iron67291.567 ft.104 Grader F25 325 NOK
A
WS1512BHF
11018Cast Iron69281.567 ft.130 Grader F21 515 NOK
A
WS1532BHF
1109.6Cast Iron69281.567 ft.140 Grader F23 563 NOK
A
WS1534BHF
1104.8Cast Iron67291.567 ft.104 Grader F25 648 NOK
A
WS2032BHF
15911.6303 rustfritt stål12080281 ft.140 Grader F25 351 NOK
A
WS2034BHF
1595.8303 rustfritt stål12080281 ft.140 Grader F32 227 NOK
A
WS2038BHF
15912Cast Iron12080281 ft.104 Grader F28 170 NOK
A
WS2012BHF
15918303 rustfritt stål12080281 ft.140 Grader F23 233 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?