A Peiling Type: Ball , Ledningslengde: 20ft. , Diameter: 15.5 " , GPM vann @ 50 Ft. av hodet: 170 , GPM vann @ 60 Ft. av hodet: 60 , Høyde: 27 13 / 21 " , Bolig: Cast Iron , Husmateriale: støpejern , Impellermateriale: Cast Iron , Maks. Dia. Faste stoffer: 2.5 " , Maks. Væsketemperatur: 140 Grader F , Maks. Temp.: 140 Grader F , Motor turtall: 1750 , Pumpetype: Håndbok , RPM: 1750 , Skaftmateriale: Silisiumkarbid , Akseltetning: Silisiumkarbid , Brytertype: none , Termisk beskyttelse: Nei , Toppmateriale: Cast Iron
Senkbare avløpspumper
Nedsenkbare kloakkpumper produsert av Goulds Water Technology er ideelle for bruk i kommunale heisstasjoner og underavdelinger, industrielle avvanningstjenester, kloakksystemer og avløpsrenseanlegg. Disse kloakkpumpene er i stand til å håndtere fast avfall (opptil 3 tommer) og har et dynamisk balansert ikke-tilstoppende pumpehjul som overfører kloakk (flytende og fast) fra et kloakkbasseng til en septiktank. Disse Goulds nedsenkbare pumpene er designet for kontinuerlig drift, og består av en kondensatoraktivert/oljefylt motor som har en maksimal hastighet på 3450 rpm og aksler i rustfritt stål/silisiumkarbid som kommer med en tetning for å unngå væskelekkasje. Disse Goulds-pumpene kan generere en maksimal pumpehøyde på 105 fot og tåle temperaturer opp til 200 grader Fahrenheit. Utvalgte modeller med termisk beskyttelsessystem er også tilgjengelig, på Raptor Supplies.