MILLER - WELDCRAFT Gasslinsekopper / messing


filtre
Materiale: Kobber / messing
StilModellDiameterSakPris (eks. mva)
A
45V0204S
0.02 til 0.04 "Gasslinser Stubbete-
RFQ
B
45V0204
0.02 til 0.04 "Gasslinser stor1 051 NOK
C
45V24
0.040"(1.0mm)Gasslinser568NOK
D
45V42
0.040"(1.0mm)Gasslinser421NOK
E
45V45
1 / 8 "(3.2mm)Gasslinser411NOK
F
995795
1 / 8 "(3.2mm)Gasslinser stor991NOK
G
45V27
1 / 8 "(3.2mm)Gasslinser522NOK
H
45V116S
1 / 16 "Gasslinser Stubbete1 432 NOK
I
45V43
1 / 16 "(1.6mm)Gasslinser363NOK
J
45V25
1 / 16 "(1.6mm)Gasslinser529NOK
K
45V44
3 / 32 "(2.4mm)Gasslinser396NOK
L
45V26
3 / 32 "(2.4mm)Gasslinser520NOK
M
45V28
5 / 32 "(4.0mm)Gasslinser524NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?