Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILLER - WELDCRAFT 45V0204S Gasslinse Kobber/messing .020-0.040 Inch - Pakke med 2 | AF2JQA 6UGW5

MILLER - WELDCRAFT 45V0204S gasslinse kobber/messing 020-0.040 tommer - pakke med 2

På lager
Vare: AF2JQA Modell: 45V0204SKryssref: 6UGW5

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 638 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasslinser Stubbete
Diameter0.02 til 0.04 "
MaterialeKobber / messing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8515904000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Kobber / Messing

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSakPris
MILLER - WELDCRAFT 45V0204 Gasslinse Kobber/messing .020-.040 Tommer - Pakke med 2 | AF2JPZ 6UGW4 45V02040.02 til 0.04 "Gasslinser stor1 047 NOK
MILLER - WELDCRAFT 45V116S gasslinse kobber/messing 1/16 tommer - pakke med 2 | AF2JQN 6UGY4 45V116S1 / 16 "Gasslinser Stubbete1 589 NOK
MILLER - WELDCRAFT 45V24 gasslinse kobber / messing 0.040 tommer - pakke med 2 | AF2JQP 6UGY5 45V240.040"(1.0mm)Gasslinser534NOK
MILLER - WELDCRAFT 45V25 gasslinse kobber / messing 1/16 tommer - pakke med 2 | AF2JQQ 6UGY6 45V251 / 16 "(1.6mm)Gasslinser527NOK
MILLER - WELDCRAFT 45V26 gasslinse kobber / messing 3/32 tommer - pakke med 2 | AF2JQR 6UGY7 45V263 / 32 "(2.4mm)Gasslinser524NOK
MILLER - WELDCRAFT 45V27 gasslinse kobber / messing 1/8 tommer - pakke med 2 | AF2JQT 6UGY8 45V271 / 8 "(3.2mm)Gasslinser558NOK
MILLER - WELDCRAFT 45V28 gasslinse kobber / messing 5/32 tommer - pakke med 2 | AF2JQU 6UGY9 45V285 / 32 "(4.0mm)Gasslinser507NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER - WELDCRAFT 45V0204S gasslinse kobber/messing 020-0.040 tommer - pakke med 2
1 638 NOK / enhet